曜日別特売

TENQOO直付40形W120防水

TENQOO直付40形W120防水 - 東芝ライテックTENQOO直付40形W120防水 - 東芝ライテックTENQOO直付40形W120防水 - 東芝ライテックTENQOO直付40形W120防水 - 東芝ライテックTENQOO直付40形W120防水 - 東芝ライテックTENQOO直付40形W120防水 - 東芝ライテックTENQOO直付40形W120防水 - 東芝ライテックTENQOO直付40形W120防水 - 東芝ライテック
定格電圧(V)100~242幅(mm)器具:120質量(kg)2.7定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP23区分直付付加機能口出し線式適合周波数50/60Hz仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、保護等級:IP23防湿、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白演色指数(Ra)83調光の可否内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
入力電流(mA)
エネルギー消費効率(Lm/W)
部品番号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61369203LEKTW412104N-LS958.7(100V)、56.8(200V)、56.8(242V)592(100V)、295(200V)、250(242V)159.7(100V)、165.1(200V)、165.1(242V)link1:LEET-41204W×1、link2:LEEM-41004N-WP-LS9×1
82,300
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
61369219LEKTW412204L-LS913.5(100V)、13.5(200V)、13.5(242V)137(100V)、74(200V)、64(242V)148.1(100V)、148.1(200V)、148.1(242V)link1:LEET-41204W×1、link2:LEEM-40204L-WP-LS9×1
46,100
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
61369228LEKTW412204N-LS913.5(100V)、13.5(200V)、13.5(242V)137(100V)、74(200V)、64(242V)159.2(100V)、159.2(200V)、159.2(242V)link1:LEET-41204W×1、link2:LEEM-40204N-WP-LS9×1
46,100
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
61369237LEKTW412254L-LS917.1(100V)、17.0(200V)、17.0(242V)173(100V)、91(200V)、78(242V)136.2(100V)、137(200V)、137(242V)link1:LEET-41204W×1、link2:LEEM-40254L-WP-LS9×1
47,800
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
61369246LEKTW412254N-LS917.1(100V)、17.0(200V)、17.0(242V)173(100V)、91(200V)、78(242V)146.7(100V)、147.6(200V)、147.6(242V)link1:LEET-41204W×1、link2:LEEM-40254N-WP-LS9×1
47,800
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
61369255LEKTW412324L-LS919.7(100V)、19.5(200V)、19.5(242V)198(100V)、103(200V)、88(242V)144.6(100V)、146.1(200V)、146.1(242V)link1:LEET-41204W×1、link2:LEEM-40324L-WP-LS9×1
48,400
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
61369264LEKTW412324N-LS919.7(100V)、19.5(200V)、19.5(242V)198(100V)、103(200V)、88(242V)155.8(100V)、157.4(200V)、157.4(242V)link1:LEET-41204W×1、link2:LEEM-40324N-WP-LS9×1
48,400
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
61369273LEKTW412404L-LS925.2(100V)、24.8(200V)、24.8(242V)253(100V)、129(200V)、110(242V)141.6(100V)、143.9(200V)、143.9(242V)link1:LEET-41204W×1、link2:LEEM-40404L-WP-LS9×1
50,400
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
61369289LEKTW412404N-LS925.2(100V)、24.8(200V)、24.8(242V)253(100V)、129(200V)、110(242V)152.3(100V)、154.8(200V)、154.8(242V)link1:LEET-41204W×1、link2:LEEM-40404N-WP-LS9×1
50,400
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
61369298LEKTW412524L-LS933.4(100V)、32.5(200V)、32.5(242V)335(100V)、168(200V)、142(242V)139.2(100V)、143(200V)、143(242V)link1:LEET-41204W×1、link2:LEEM-40524L-WP-LS9×1
58,500
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
61369307LEKTW412524N-LS933.4(100V)、32.5(200V)、32.5(242V)335(100V)、168(200V)、142(242V)149.7(100V)、153.8(200V)、153.8(242V)link1:LEET-41204W×1、link2:LEEM-40524N-WP-LS9×1
58,500
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
61369316LEKTW412694L-LS944.8(100V)、43.0(200V)、43.0(242V)449(100V)、220(200V)、185(242V)141.9(100V)、147.9(200V)、147.9(242V)link1:LEET-41204W×1、link2:LEEM-40694L-WP-LS9×1
63,100
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
61369325LEKTW412694N-LS944.8(100V)、43.0(200V)、43.0(242V)449(100V)、220(200V)、185(242V)152.4(100V)、158.8(200V)、158.8(242V)link1:LEET-41204W×1、link2:LEEM-40694N-WP-LS9×1
63,100
34,980
38,478(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする