曜日別特売

TENQOO直付40形反射笠

TENQOO直付40形反射笠 - 東芝ライテックTENQOO直付40形反射笠 - 東芝ライテックTENQOO直付40形反射笠 - 東芝ライテックTENQOO直付40形反射笠 - 東芝ライテックTENQOO直付40形反射笠 - 東芝ライテックTENQOO直付40形反射笠 - 東芝ライテックTENQOO直付40形反射笠 - 東芝ライテックTENQOO直付40形反射笠 - 東芝ライテック
定格電圧(V)100~242幅(mm)器具:150定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP20区分直付適合周波数50/60Hzグリーン購入法適合材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白演色指数(Ra)83内容量1個
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
調光方式
調光範囲
消費電力(W)
入力電流(mA)
エネルギー消費効率(Lm/W)
付加機能
部品番号
人感センサー
モード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61372134LEKT415203D-LD91.7PWM制御約5%~100%13.6(100V)、13.6(200V)、13.6(242V)137(100V)、74(200V)、64(242V)135.2(100V)、135.2(200V)、135.2(242V)SL端子台/送り端子台付、調光タイプlink1:LEET-41501-LD9×1、link2:LEEM-40203D-01×1--
29,100
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
61372143LEKT415203D-LS91.7--13.6(100V)、13.6(200V)、13.6(242V)137(100V)、74(200V)、64(242V)135.2(100V)、135.2(200V)、135.2(242V)SL端子台/送り端子台付link1:LEET-41501-LS9×1、link2:LEEM-40203D-01×1--
25,600
12,980
14,278(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月下旬
61372159LEKT415253D-LD91.7PWM制御約5%~100%17.1(100V)、17.0(200V)、17.0(242V)173(100V)、91(200V)、78(242V)134.5(100V)、135.2(200V)、135.2(242V)SL端子台/送り端子台付、調光タイプlink1:LEET-41501-LD9×1、link2:LEEM-40253D-01×1--
30,900
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
61372168LEKT415253D-LS91.7--17.1(100V)、17.0(200V)、17.0(242V)173(100V)、91(200V)、78(242V)134.5(100V)、135.2(200V)、135.2(242V)SL端子台/送り端子台付link1:LEET-41501-LS9×1、link2:LEEM-40253D-01×1--
27,400
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
61372177LEKT415323D-LD91.7PWM制御約5%~100%19.7(100V)、19.5(200V)、19.5(242V)198(100V)、103(200V)、88(242V)147.2(100V)、148.7(200V)、148.7(242V)SL端子台/送り端子台付、調光タイプlink1:LEET-41501-LD9×1、link2:LEEM-40323D-01×1--
31,400
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
61372186LEKT415323D-LS91.7--19.7(100V)、19.5(200V)、19.5(242V)198(100V)、103(200V)、88(242V)147.2(100V)、148.7(200V)、148.7(242V)SL端子台/送り端子台付link1:LEET-41501-LS9×1、link2:LEEM-40323D-01×1--
27,900
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
61372195LEKT415403D-LD91.7PWM制御約5%~100%25.2(100V)、24.8(200V)、24.8(242V)253(100V)、129(200V)、110(242V)144.8(100V)、147.1(200V)、147.1(242V)SL端子台/送り端子台付、調光タイプlink1:LEET-41501-LD9×1、link2:LEEM-40403D-01×1--
33,500
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
61372204LEKT415403D-LS91.7--25.2(100V)、24.8(200V)、24.8(242V)253(100V)、129(200V)、110(242V)144.8(100V)、147.1(200V)、147.1(242V)SL端子台/送り端子台付link1:LEET-41501-LS9×1、link2:LEEM-40403D-01×1--
30,000
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
61372213LEKT415403PD-LS91.7--25.2(100V)、24.8(200V)、24.8(242V)253(100V)、129(200V)、110(242V)144.8(100V)、147.1(200V)、147.1(242V)SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付(紐の長さ:1m)link1:LEET-41501P-LS9×1、link2:LEEM-40403D-01×1--
33,500
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
61372229LEKT415523D-LD91.7PWM制御約5%~100%33.4(100V)、32.5(200V)、32.5(242V)335(100V)、168(200V)、142(242V)145.2(100V)、149.2(200V)、149.2(242V)SL端子台/送り端子台付、調光タイプlink1:LEET-41501-LD9×1、link2:LEEM-40523D-01×1--
37,500
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
61372238LEKT415523D-LS91.7--33.4(100V)、32.5(200V)、32.5(242V)335(100V)、168(200V)、142(242V)145.2(100V)、149.2(200V)、149.2(242V)SL端子台/送り端子台付link1:LEET-41501-LS9×1、link2:LEEM-40523D-01×1--
34,000
18,980
20,878(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月中旬
61372247LEKT415523PD-LS91.7--33.4(100V)、32.5(200V)、32.5(242V)335(100V)、168(200V)、142(242V)145.2(100V)、149.2(200V)、149.2(242V)SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付(紐の長さ:1m)link1:LEET-41501P-LS9×1、link2:LEEM-40523D-01×1--
37,500
19,980
21,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月下旬
61372256LEKT415693D-LD91.7PWM制御約5%~100%44.8(100V)、43.0(200V)、43.0(242V)449(100V)、220(200V)、185(242V)142.8(100V)、148.8(200V)、148.8(242V)SL端子台/送り端子台付、調光タイプlink1:LEET-41501-LD9×1、link2:LEEM-40693D-01×1--
42,100
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
61372265LEKT415693D-LS91.7--44.8(100V)、43.0(200V)、43.0(242V)449(100V)、220(200V)、185(242V)142.8(100V)、148.8(200V)、148.8(242V)SL端子台/送り端子台付link1:LEET-41501-LS9×1、link2:LEEM-40693D-01×1--
38,600
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
61372274LEKT415693PD-LS91.7--44.8(100V)、43.0(200V)、43.0(242V)449(100V)、220(200V)、185(242V)142.8(100V)、148.8(200V)、148.8(242V)SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付(紐の長さ:1m)link1:LEET-41501P-LS9×1、link2:LEEM-40693D-01×1--
42,100
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
61372283LEKT415203PD-LS91.7--13.6(100V)、13.6(200V)、13.6(242V)137(100V)、74(200V)、64(242V)135.2(100V)、135.2(200V)、135.2(242V)SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付(紐の長さ:1m)link1:LEET-41501P-LS9×1、link2:LEEM-40203D-01×1--
29,100
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
61372299LEKT415203YD-LD91.8--13.6(100V)、13.6(200V)、13.6(242V)137(100V)、74(200V)、64(242V)135.2(100V)、135.2(200V)、135.2(242V)SL端子台/送り端子台付、人感センサーlink1:LEET-41501Y-LD9×1、link2:LEEM-40203D-01×1消灯モード・調光モード選択可能消灯:人が近づくと100%点灯。人がいなくなると設定時間後に消灯。調光:人が近づくと100%点灯。人がいなくなると設定時間後に約20%の明るさで調光点灯。
33,650
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
61372308LEKT415253PD-LS91.7--17.1(100V)、17.0(200V)、17.0(242V)173(100V)、91(200V)、78(242V)134.5(100V)、135.2(200V)、135.2(242V)SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付(紐の長さ:1m)link1:LEET-41501P-LS9×1、link2:LEEM-40253D-01×1--
30,900
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
61372317LEKT415253YD-LD91.8--17.1(100V)、17.0(200V)、17.0(242V)173(100V)、91(200V)、78(242V)134.5(100V)、135.2(200V)、135.2(242V)SL端子台/送り端子台付、人感センサーlink1:LEET-41501Y-LD9×1、link2:LEEM-40253D-01×1消灯モード・調光モード選択可能消灯:人が近づくと100%点灯。人がいなくなると設定時間後に消灯。調光:人が近づくと100%点灯。人がいなくなると設定時間後に約20%の明るさで調光点灯。
35,450
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
61372326LEKT415323PD-LS91.7--19.7(100V)、19.5(200V)、19.5(242V)198(100V)、103(200V)、88(242V)147.2(100V)、148.7(200V)、148.7(242V)SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付(紐の長さ:1m)link1:LEET-41501P-LS9×1、link2:LEEM-40323D-01×1--
31,400
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
61372335LEKT415323YD-LD91.8--19.7(100V)、19.5(200V)、19.5(242V)198(100V)、103(200V)、88(242V)147.2(100V)、148.7(200V)、148.7(242V)SL端子台/送り端子台付、人感センサーlink1:LEET-41501Y-LD9×1、link2:LEEM-40323D-01×1消灯モード・調光モード選択可能消灯:人が近づくと100%点灯。人がいなくなると設定時間後に消灯。調光:人が近づくと100%点灯。人がいなくなると設定時間後に約20%の明るさで調光点灯。
35,950
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
61372344LEKT415403YD-LD91.8--25.2(100V)、24.8(200V)、24.8(242V)253(100V)、129(200V)、110(242V)144.8(100V)、147.1(200V)、147.1(242V)SL端子台/送り端子台付、人感センサーlink1:LEET-41501Y-LD9×1、link2:LEEM-40403D-01×1消灯モード・調光モード選択可能消灯:人が近づくと100%点灯。人がいなくなると設定時間後に消灯。調光:人が近づくと100%点灯。人がいなくなると設定時間後に約20%の明るさで調光点灯。
38,050
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
61372353LEKT415523YD-LD91.8--33.4(100V)、32.5(200V)、32.5(242V)335(100V)、168(200V)、142(242V)145.2(100V)、149.2(200V)、149.2(242V)SL端子台/送り端子台付、人感センサーlink1:LEET-41501Y-LD9×1、link2:LEEM-40523D-01×1消灯モード・調光モード選択可能消灯:人が近づくと100%点灯。人がいなくなると設定時間後に消灯。調光:人が近づくと100%点灯。人がいなくなると設定時間後に約20%の明るさで調光点灯。
42,050
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
61372369LEKT415693YD-LD91.8--44.8(100V)、43.0(200V)、43.0(242V)449(100V)、220(200V)、185(242V)142.8(100V)、148.8(200V)、148.8(242V)SL端子台/送り端子台付、人感センサーlink1:LEET-41501Y-LD9×1、link2:LEEM-40693D-01×1消灯モード・調光モード選択可能消灯:人が近づくと100%点灯。人がいなくなると設定時間後に消灯。調光:人が近づくと100%点灯。人がいなくなると設定時間後に約20%の明るさで調光点灯。
46,650
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
61372378LEKT415524HN-LS91.7--26.9(100V)、26.4(200V)、26.4(242V)270(100V)、137(200V)、116(242V)180.2(100V)、183.7(200V)、183.7(242V)SL端子台/送り端子台付link1:LEET-41501-LS9×1、link2:LEEM-40524N-HG×1--
38,600
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
61372387LEKT415524HW-LS91.7--26.9(100V)、26.4(200V)、26.4(242V)270(100V)、137(200V)、116(242V)172.8(100V)、176.1(200V)、176.1(242V)SL端子台/送り端子台付link1:LEET-41501-LS9×1、link2:LEEM-40524W-HG×1--
38,600
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
61372396LEKT415524HWW-LS91.7--26.9(100V)、26.4(200V)、26.4(242V)270(100V)、137(200V)、116(242V)169.1(100V)、172.3(200V)、172.3(242V)SL端子台/送り端子台付link1:LEET-41501-LS9×1、link2:LEEM-40524WW-HG×1--
38,600
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
61372405LEKT415694HN-LS91.7--37.2(100V)、36.0(200V)、36.0(242V)373(100V)、185(200V)、156(242V)174.7(100V)、180.5(200V)、180.5(242V)SL端子台/送り端子台付link1:LEET-41501-LS9×1、link2:LEEM-40694N-HG×1--
43,200
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
61372414LEKT415694HW-LS91.7--37.2(100V)、36.0(200V)、36.0(242V)373(100V)、185(200V)、156(242V)169.3(100V)、175(200V)、175(242V)SL端子台/送り端子台付link1:LEET-41501-LS9×1、link2:LEEM-40694W-HG×1--
43,200
22,980
25,278(税込)
92日以内出荷
61372423LEKT415694HWW-LS91.7--37.2(100V)、36.0(200V)、36.0(242V)373(100V)、185(200V)、156(242V)165.3(100V)、170.8(200V)、170.8(242V)SL端子台/送り端子台付link1:LEET-41501-LS9×1、link2:LEEM-40694WW-HG×1--
43,200
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
61372439LEKT415404HN-LS91.7--20.7(100V)、20.4(200V)、20.4(242V)207(100V)、108(200V)、92(242V)183.5(100V)、186.2(200V)、186.2(242V)SL端子台/送り端子台付link1:LEET-41501-LS9×1、link2:LEEM-40404N-HG×1--
34,600
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
61372448LEKT415404HW-LS91.7--20.7(100V)、20.4(200V)、20.4(242V)207(100V)、108(200V)、92(242V)169(100V)、171.5(200V)、171.5(242V)SL端子台/送り端子台付link1:LEET-41501-LS9×1、link2:LEEM-40404W-HG×1--
34,600
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
61372457LEKT415404HWW-LS91.7--20.7(100V)、20.4(200V)、20.4(242V)207(100V)、108(200V)、92(242V)164.2(100V)、166.6(200V)、166.6(242V)SL端子台/送り端子台付link1:LEET-41501-LS9×1、link2:LEEM-40404WW-HG×1--
34,600
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする