TENQOO直付40形反射笠センサ付

TENQOO直付40形反射笠センサ付 - 東芝ライテックTENQOO直付40形反射笠センサ付 - 東芝ライテックTENQOO直付40形反射笠センサ付 - 東芝ライテックTENQOO直付40形反射笠センサ付 - 東芝ライテックTENQOO直付40形反射笠センサ付 - 東芝ライテックTENQOO直付40形反射笠センサ付 - 東芝ライテックTENQOO直付40形反射笠センサ付 - 東芝ライテックTENQOO直付40形反射笠センサ付 - 東芝ライテック
仕様始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白幅(mm)器具:150質量(kg)1.8区分直付定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP20付加機能SL端子台/送り端子台付、人感センサーモード消灯:人が近づくと100%点灯。人がいなくなると設定時間後に消灯。調光:人が近づくと100%点灯。人がいなくなると設定時間後に約20%の明るさで調光点灯。調光方式PWM制御グリーン購入法適合適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)83調光の可否調光範囲約5%~100%人感センサー消灯モード・調光モード選択可能内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
部品番号
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61372554LEKT415524HYN-LD926.9(100V)、26.4(200V)、26.4(242V)link1:LEET-41501Y-LD9×1、link2:LEEM-40524N-HG×15000昼白色180.2(100V)、183.7(200V)、183.7(242V)
40,600
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
61372563LEKT415524HYW-LD926.9(100V)、26.4(200V)、26.4(242V)link1:LEET-41501Y-LD9×1、link2:LEEM-40524W-HG×14000白色172.8(100V)、176.1(200V)、176.1(242V)
40,600
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
61372579LEKT415524HYWW-LD926.9(100V)、26.4(200V)、26.4(242V)link1:LEET-41501Y-LD9×1、link2:LEEM-40524WW-HG×13500温白色169.1(100V)、172.3(200V)、172.3(242V)
40,600
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
61372588LEKT415694HYN-LD937.2(100V)、36.0(200V)、36.0(242V)link1:LEET-41501Y-LD9×1、link2:LEEM-40694N-HG×15000昼白色174.7(100V)、180.5(200V)、180.5(242V)
44,600
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
61372597LEKT415694HYW-LD937.2(100V)、36.0(200V)、36.0(242V)link1:LEET-41501Y-LD9×1、link2:LEEM-40694W-HG×14000白色169.3(100V)、175(200V)、175(242V)
44,600
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
61372606LEKT415694HYWW-LD937.2(100V)、36.0(200V)、36.0(242V)link1:LEET-41501Y-LD9×1、link2:LEEM-40694WW-HG×13500温白色165.3(100V)、170.8(200V)、170.8(242V)
44,600
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
61372615LEKT415404HYN-LD920.7(100V)、20.4(200V)、20.4(242V)link1:LEET-41501Y-LD9×1、link2:LEEM-40404N-HG×15000昼白色183.5(100V)、186.2(200V)、186.2(242V)
37,100
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
61372624LEKT415404HYW-LD920.7(100V)、20.4(200V)、20.4(242V)link1:LEET-41501Y-LD9×1、link2:LEEM-40404W-HG×14000白色169(100V)、171.5(200V)、171.5(242V)
37,100
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
61372633LEKT415404HYWW-LD920.7(100V)、20.4(200V)、20.4(242V)link1:LEET-41501Y-LD9×1、link2:LEEM-40404WW-HG×13500温白色164.2(100V)、166.6(200V)、166.6(242V)
37,100
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする