TENQOO直付40形連結型

TENQOO直付40形連結型 - 東芝ライテックTENQOO直付40形連結型 - 東芝ライテックTENQOO直付40形連結型 - 東芝ライテックTENQOO直付40形連結型 - 東芝ライテックTENQOO直付40形連結型 - 東芝ライテックTENQOO直付40形連結型 - 東芝ライテックTENQOO直付40形連結型 - 東芝ライテックTENQOO直付40形連結型 - 東芝ライテック
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白区分直付定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP20色温度(K)6500光源色昼光色グリーン購入法適合適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)83内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
消費電力(W)
部品番号
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61372868LEKT412203JD-LD9器具:1201.713.6(100V)、13.5(200V)、13.6(242V)link1:LEET-41201J-LD9×1、link2:LEEM-40203D-01×1141.9(100V)、142.9(200V)、141.9(242V)
26,750
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
61372877LEKT412203JD-LS9器具:1201.713.6(100V)、13.5(200V)、13.6(242V)link1:LEET-41201J-LS9×1、link2:LEEM-40203D-01×1141.9(100V)、142.9(200V)、141.9(242V)
23,750
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
61372886LEKT412253JD-LD9器具:1201.717.1(100V)、17.0(200V)、17.0(242V)link1:LEET-41201J-LD9×1、link2:LEEM-40253D-01×1143.2(100V)、144.1(200V)、144.1(242V)
28,250
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
61372895LEKT412253JD-LS9器具:1201.717.1(100V)、17.0(200V)、17.0(242V)link1:LEET-41201J-LS9×1、link2:LEEM-40253D-01×1143.2(100V)、144.1(200V)、144.1(242V)
25,250
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
61372904LEKT412323JD-LD9器具:1201.719.7(100V)、19.5(200V)、19.5(242V)link1:LEET-41201J-LD9×1、link2:LEEM-40323D-01×1157.3(100V)、158.9(200V)、158.9(242V)
28,750
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
61372913LEKT412323JD-LS9器具:1201.719.7(100V)、19.5(200V)、19.5(242V)link1:LEET-41201J-LS9×1、link2:LEEM-40323D-01×1157.3(100V)、158.9(200V)、158.9(242V)
25,750
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
61372929LEKT412403JD-LD9器具:1201.725.2(100V)、24.8(200V)、24.8(242V)link1:LEET-41201J-LD9×1、link2:LEEM-40403D-01×1152.7(100V)、155.2(200V)、155.2(242V)
30,550
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
61372938LEKT412403JD-LS9器具:1201.725.2(100V)、24.8(200V)、24.8(242V)link1:LEET-41201J-LS9×1、link2:LEEM-40403D-01×1152.7(100V)、155.2(200V)、155.2(242V)
27,550
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
61372947LEKT412523JD-LD9器具:1201.733.4(100V)、32.5(200V)、32.5(242V)link1:LEET-41201J-LD9×1、link2:LEEM-40523D-01×1152.6(100V)、156.9(200V)、156.9(242V)
34,050
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
61372956LEKT412523JD-LS9器具:1201.733.4(100V)、32.5(200V)、32.5(242V)link1:LEET-41201J-LS9×1、link2:LEEM-40523D-01×1152.6(100V)、156.9(200V)、156.9(242V)
31,050
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
61372965LEKT412693JD-LD9器具:1201.744.8(100V)、43.0(200V)、43.0(242V)link1:LEET-41201J-LD9×1、link2:LEEM-40693D-01×1151.7(100V)、158.1(200V)、158.1(242V)
38,050
22,980
25,278(税込)
62日以内出荷
返品不可
61372974LEKT412693JD-LS9器具:1201.744.8(100V)、43.0(200V)、43.0(242V)link1:LEET-41201J-LS9×1、link2:LEEM-40693D-01×1151.7(100V)、158.1(200V)、158.1(242V)
35,050
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
61372983LEKT423203JD-LD9器具:230213.6(100V)、13.6(200V)、13.6(242V)link1:LEET-42301J-LD9×1、link2:LEEM-40203D-01×1141.9(100V)、141.9(200V)、141.9(242V)
26,950
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
61372999LEKT423203JD-LS9器具:230213.6(100V)、13.6(200V)、13.6(242V)link1:LEET-42301J-LS9×1、link2:LEEM-40203D-01×1141.9(100V)、141.9(200V)、141.9(242V)
23,950
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
61373008LEKT423253JD-LD9器具:230217.1(100V)、17.0(200V)、17.0(242V)link1:LEET-42301J-LD9×1、link2:LEEM-40253D-01×1143.2(100V)、144.1(200V)、144.1(242V)
28,450
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
61373017LEKT423253JD-LS9器具:230217.1(100V)、17.0(200V)、17.0(242V)link1:LEET-42301J-LS9×1、link2:LEEM-40253D-01×1143.2(100V)、144.1(200V)、144.1(242V)
25,450
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
61373026LEKT423323JD-LD9器具:230219.7(100V)、19.5(200V)、19.5(242V)link1:LEET-42301J-LD9×1、link2:LEEM-40323D-01×1157.3(100V)、158.9(200V)、158.9(242V)
28,950
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
61373035LEKT423323JD-LS9器具:230219.7(100V)、19.5(200V)、19.5(242V)link1:LEET-42301J-LS9×1、link2:LEEM-40323D-01×1157.3(100V)、158.9(200V)、158.9(242V)
25,950
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
61373044LEKT423403JD-LD9器具:230225.2(100V)、24.8(200V)、24.8(242V)link1:LEET-42301J-LD9×1、link2:LEEM-40403D-01×1152.7(100V)、155.2(200V)、155.2(242V)
30,750
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
61373053LEKT423403JD-LS9器具:230225.2(100V)、24.8(200V)、24.8(242V)link1:LEET-42301J-LS9×1、link2:LEEM-40403D-01×1152.7(100V)、155.2(200V)、155.2(242V)
27,750
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
61373069LEKT423523JD-LD9器具:230233.4(100V)、32.5(200V)、32.5(242V)link1:LEET-42301J-LD9×1、link2:LEEM-40523D-01×1152.6(100V)、156.9(200V)、156.9(242V)
34,250
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
61373078LEKT423523JD-LS9器具:230233.4(100V)、32.5(200V)、32.5(242V)link1:LEET-42301J-LS9×1、link2:LEEM-40523D-01×1152.6(100V)、156.9(200V)、156.9(242V)
31,250
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
61373087LEKT423693JD-LD9器具:230244.8(100V)、43.0(200V)、43.0(242V)link1:LEET-42301J-LD9×1、link2:LEEM-40693D-01×1151.7(100V)、158.1(200V)、158.1(242V)
38,250
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
61373096LEKT423693JD-LS9器具:230244.8(100V)、43.0(200V)、43.0(242V)link1:LEET-42301J-LS9×1、link2:LEEM-40693D-01×1151.7(100V)、158.1(200V)、158.1(242V)
35,250
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする