TENQOO直付W120調光 連結用

TENQOO直付W120調光 連結用 - 東芝ライテックTENQOO直付W120調光 連結用 - 東芝ライテックTENQOO直付W120調光 連結用 - 東芝ライテックTENQOO直付W120調光 連結用 - 東芝ライテックTENQOO直付W120調光 連結用 - 東芝ライテックTENQOO直付W120調光 連結用 - 東芝ライテックTENQOO直付W120調光 連結用 - 東芝ライテックTENQOO直付W120調光 連結用 - 東芝ライテック
仕様始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白幅(mm)器具:120質量(kg)1.7区分直付定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP20付加機能SL端子台/送り端子台付、調光タイプ、器具連結可能タイプ調光方式PWM制御グリーン購入法適合適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)83調光の可否調光範囲約5%~100%内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
部品番号
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61373105LEKT412524HJN-LD926.9(100V)、26.4(200V)、26.4(242V)link1:LEET-41201J-LD9×1、link2:LEEM-40524N-HG×15000昼白色189.5(100V)、193.1(200V)、193.1(242V)
38,050
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
61373114LEKT412524HJW-LD926.9(100V)、26.4(200V)、26.4(242V)link1:LEET-41201J-LD9×1、link2:LEEM-40524W-HG×14000白色184(100V)、187.5(200V)、187.5(242V)
38,050
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
61373123LEKT412524HJWW-LD926.9(100V)、26.4(200V)、26.4(242V)link1:LEET-41201J-LD9×1、link2:LEEM-40524WW-HG×13500温白色178.4(100V)、181.8(200V)、181.8(242V)
38,050
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
61373139LEKT412694HJN-LD937.2(100V)、36.0(200V)、36.0(242V)link1:LEET-41201J-LD9×1、link2:LEEM-40694N-HG×15000昼白色185.4(100V)、191.6(200V)、191.6(242V)
42,050
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
61373148LEKT412694HJW-LD937.2(100V)、36.0(200V)、36.0(242V)link1:LEET-41201J-LD9×1、link2:LEEM-40694W-HG×14000白色180.1(100V)、186.1(200V)、186.1(242V)
42,050
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
61373157LEKT412694HJWW-LD937.2(100V)、36.0(200V)、36.0(242V)link1:LEET-41201J-LD9×1、link2:LEEM-40694WW-HG×13500温白色174.7(100V)、180.5(200V)、180.5(242V)
42,050
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
61373166LEKT412404HJN-LD920.7(100V)、20.4(200V)、20.4(242V)link1:LEET-41201J-LD9×1、link2:LEEM-40404N-HG×15000昼白色193.2(100V)、196(200V)、196(242V)
34,550
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
61373175LEKT412404HJW-LD920.7(100V)、20.4(200V)、20.4(242V)link1:LEET-41201J-LD9×1、link2:LEEM-40404W-HG×14000白色178.7(100V)、181.3(200V)、181.3(242V)
34,550
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
61373184LEKT412404HJWW-LD920.7(100V)、20.4(200V)、20.4(242V)link1:LEET-41201J-LD9×1、link2:LEEM-40404WW-HG×13500温白色173.9(100V)、176.4(200V)、176.4(242V)
34,550
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする