TENQOO直付W230調光連結用

TENQOO直付W230調光連結用 - 東芝ライテックTENQOO直付W230調光連結用 - 東芝ライテックTENQOO直付W230調光連結用 - 東芝ライテックTENQOO直付W230調光連結用 - 東芝ライテックTENQOO直付W230調光連結用 - 東芝ライテックTENQOO直付W230調光連結用 - 東芝ライテック
定格電圧(V)100~242幅(mm)器具:230質量(kg)1.3調光方式PWM制御調光範囲約5%~100%定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP20区分直付付加機能SL端子台/送り端子台付、調光タイプ、器具連結可能タイプ適合周波数50/60Hz仕様始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、照射面距離:0.05グリーン購入法適合材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白色温度(K)6500光源色昼光色演色指数(Ra)83調光の可否内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
入力電流(mA)
エネルギー消費効率(Lm/W)
部品番号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61373315LEKT223083JD-LD95.9(100V)、5.9(200V)、5.9(242V)60(100V)、32(200V)、27(242V)133.8(100V)、133.8(200V)、133.8(242V)link1:LEET-22301J-LD9×1、link2:LEEM-20083D-01×1
21,150
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
61373324LEKT223163JD-LD911.9(100V)、11.9(200V)、11.9(242V)121(100V)、63(200V)、54(242V)128.5(100V)、128.5(200V)、128.5(242V)link1:LEET-22301J-LD9×1、link2:LEEM-20163D-01×1
23,150
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
61373333LEKT223323JD-LD922.3(100V)、21.6(200V)、21.6(242V)225(100V)、112(200V)、95(242V)139(100V)、143.5lm/W(200V) 143.5lm/W(242V)link1:LEET-22301J-LD9×1、link2:LEEM-20323D-01×1
27,150
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする