東芝ライテック
TENQOO非常灯40形埋込W300
幅(mm)
器具:324
質量(kg)
3.1
消費電力(W)
300
埋め込み寸法(mm)
W:300
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61373753
LEERJ-43003-LS9
¥
82,700
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
6日以内出荷
61373769
LEERS-43003-LS9
¥
93,700
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください