曜日別特売

TENQOO埋込110形W220調光

TENQOO埋込110形W220調光 - 東芝ライテックTENQOO埋込110形W220調光 - 東芝ライテックTENQOO埋込110形W220調光 - 東芝ライテックTENQOO埋込110形W220調光 - 東芝ライテックTENQOO埋込110形W220調光 - 東芝ライテックTENQOO埋込110形W220調光 - 東芝ライテックTENQOO埋込110形W220調光 - 東芝ライテックTENQOO埋込110形W220調光 - 東芝ライテック
定格電圧(V)200~242幅(mm)器具:215埋め込み寸法(mm)W:220質量(kg)5.5調光方式PWM制御調光範囲約5%~100%定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP20区分埋込付加機能SL端子台/送り端子台付、調光タイプ適合周波数50/60Hzグリーン購入法適合仕様始動電圧:LD2、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白演色指数(Ra)83調光の可否内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
入力電流(mA)
エネルギー消費効率(Lm/W)
部品番号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61375178LEKR822104HW-LD252.2(200V)、52.2(242V)269(200V)、228(242V)174.3(200V)、174.3(242V)link1:LEER-82202-LD2×1、link2:LEEM-81004W-HG×1
87,400
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
61375187LEKR822104HWW-LD252.2(200V)、52.2(242V)269(200V)、228(242V)170.4(200V)、170.4(242V)link1:LEER-82202-LD2×1、link2:LEEM-81004WW-HG×1
87,400
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
61375196LEKR822134HW-LD270.2(200V)、70.2(242V)357(200V)、300(242V)175.2(200V)、175.2(242V)link1:LEER-82202-LD2×1、link2:LEEM-81344W-HG×1
96,000
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
61375205LEKR822134HWW-LD270.2(200V)、70.2(242V)357(200V)、300(242V)170.9(200V)、170.9(242V)link1:LEER-82202-LD2×1、link2:LEEM-81344WW-HG×1
96,000
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする