曜日別特売

TENQOO埋込110形W300

TENQOO埋込110形W300 - 東芝ライテックTENQOO埋込110形W300 - 東芝ライテックTENQOO埋込110形W300 - 東芝ライテックTENQOO埋込110形W300 - 東芝ライテックTENQOO埋込110形W300 - 東芝ライテックTENQOO埋込110形W300 - 東芝ライテックTENQOO埋込110形W300 - 東芝ライテックTENQOO埋込110形W300 - 東芝ライテック
幅(mm)器具:295質量(kg)6定格電圧(V)100~242保護等級IP20付加機能SL端子台/送り端子台付埋め込み寸法(mm)W:300内容量1個
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
定格寿命(時間)
エネルギー消費効率(Lm/W)
入力電流(mA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61375214LEKR830103D-LS962.4(100V)、61.0(200V)、61.0(242V)40000(光束維持率90%)145.8(100V)、149.1(200V)、149.1(242V)625(100V)、316(200V)、267(242V)
75,300
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
61375257LEKR830103L-LS962.4(100V)、61.0(200V)、61.0(242V)40000(光束維持率90%)137.8(100V)、140.9(200V)、140.9(242V)625(100V)、316(200V)、267(242V)
75,300
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
61375266LEKR830103N-LS962.4(100V)、61.0(200V)、61.0(242V)40000(光束維持率90%)153.8(100V)、157.3(200V)、157.3(242V)625(100V)、316(200V)、267(242V)
75,300
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
61375275LEKR830103W-LS962.4(100V)、61.0(200V)、61.0(242V)40000(光束維持率90%)145(100V)、148.3(200V)、148.3(242V)625(100V)、316(200V)、267(242V)
75,300
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
61375284LEKR830103WW-LS962.4(100V)、61.0(200V)、61.0(242V)40000(光束維持率90%)141(100V)、144.2(200V)、144.2(242V)625(100V)、316(200V)、267(242V)
75,300
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
61375293LEKR830104HN-LS954.9(100V)、52.2(200V)、52.2(242V)40000(光束維持率90%)173(100V)、181.9(200V)、181.9(242V)551(100V)、269(200V)、228(242V)
84,500
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
61375309LEKR830104HW-LS954.9(100V)、52.2(200V)、52.2(242V)40000(光束維持率90%)167.5(100V)、176.2(200V)、176.2(242V)551(100V)、269(200V)、228(242V)
84,500
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
61375318LEKR830104HWW-LS954.9(100V)、52.2(200V)、52.2(242V)40000(光束維持率90%)163.9(100V)、172.4(200V)、172.4(242V)551(100V)、269(200V)、228(242V)
84,500
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
61375327LEKR830133D-LS985.3(100V)、83.0(200V)、83.0(242V)40000(光束維持率90%)148.8(100V)、153(200V)、153(242V)855(100V)、424(200V)、358(242V)
83,900
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
61375363LEKR830133L-LS985.3(100V)、83.0(200V)、83.0(242V)40000(光束維持率90%)132.4(100V)、136.1(200V)、136.1(242V)855(100V)、424(200V)、358(242V)
83,900
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
61375379LEKR830133N-LS985.3(100V)、83.0(200V)、83.0(242V)40000(光束維持率90%)150(100V)、154.2(200V)、154.2(242V)855(100V)、424(200V)、358(242V)
83,900
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
61375388LEKR830133W-LS985.3(100V)、83.0(200V)、83.0(242V)40000(光束維持率90%)145.3(100V)、149.3(200V)、149.3(242V)855(100V)、424(200V)、358(242V)
83,900
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
61375397LEKR830133WW-LS985.3(100V)、83.0(200V)、83.0(242V)40000(光束維持率85%)140.6(100V)、144.5(200V)、144.5(242V)855(100V)、424(200V)、358(242V)
83,900
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
61375406LEKR830134HN-LS974.5(100V)、70.2(200V)、70.2(242V)40000(光束維持率90%)171.8(100V)、182.3(200V)、182.3(242V)756(100V)、357(200V)、300(242V)
93,100
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
61375415LEKR830134HW-LS974.5(100V)、70.2(200V)、70.2(242V)40000(光束維持率90%)166.4(100V)、176.6(200V)、176.6(242V)756(100V)、357(200V)、300(242V)
93,100
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
61375424LEKR830134HWW-LS974.5(100V)、70.2(200V)、70.2(242V)40000(光束維持率90%)161(100V)、170.9(200V)、170.9(242V)756(100V)、357(200V)、300(242V)
93,100
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
61375433LEKR830643D-LS943.0(100V)、42.5(200V)、42.5(242V)40000(光束維持率90%)137.2(100V)、138.8(200V)、138.8(242V)431(100V)、224(200V)、191(242V)
62,600
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
61375449LEKR830643L-LS943.0(100V)、42.5(200V)、42.5(242V)40000(光束維持率90%)127.9(100V)、129.4(200V)、129.4(242V)431(100V)、224(200V)、191(242V)
62,600
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
61375458LEKR830643N-LS943.0(100V)、42.5(200V)、42.5(242V)40000(光束維持率90%)141.8(100V)、143.5(200V)、143.5(242V)431(100V)、224(200V)、191(242V)
62,600
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
61375467LEKR830643W-LS943.0(100V)、42.5(200V)、42.5(242V)40000(光束維持率90%)134.8(100V)、136.4(200V)、136.4(242V)431(100V)、224(200V)、191(242V)
62,600
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
61375476LEKR830643WW-LS943.0(100V)、42.5(200V)、42.5(242V)40000(光束維持率90%)130.2(100V)、131.7(200V)、131.7(242V)431(100V)、224(200V)、191(242V)
62,600
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
61375485LEKR830503D-LS933.0(100V)、32.8(200V)、32.8(242V)40000(光束維持率90%)139.3(100V)、140.2(200V)、140.2(242V)332(100V)、176(200V)、150(242V)
58,000
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
61375494LEKR830503L-LS933.0(100V)、32.8(200V)、32.8(242V)40000(光束維持率90%)130.3(100V)、131(200V)、131(242V)332(100V)、176(200V)、150(242V)
58,000
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
61375503LEKR830503N-LS933.0(100V)、32.8(200V)、32.8(242V)40000(光束維持率90%)145.4(100V)、146.3(200V)、146.3(242V)332(100V)、176(200V)、150(242V)
58,000
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
61375519LEKR830503W-LS933.0(100V)、32.8(200V)、32.8(242V)40000(光束維持率90%)136.3(100V)、137.1(200V)、137.1(242V)332(100V)、176(200V)、150(242V)
58,000
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
61375528LEKR830503WW-LS933.0(100V)、32.8(200V)、32.8(242V)40000(光束維持率90%)133.3(100V)、134.1(200V)、134.1(242V)332(100V)、176(200V)、150(242V)
58,000
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
61375223LEKR830103HN-LS956.3(100V)、55.2(200V)、55.2(242V)40000(光束維持率85%)168.7(100V)、172.1(200V)、172.1(242V)565(100V)、287(200V)、243(242V)
62,500
取扱い終了
61375239LEKR830103HW-LS956.3(100V)、55.2(200V)、55.2(242V)40000(光束維持率85%)163.4(100V)、166.6(200V)、166.6(242V)565(100V)、287(200V)、243(242V)
62,500
取扱い終了
61375248LEKR830103HWW-LS956.3(100V)、55.2(200V)、55.2(242V)40000(光束維持率85%)159.8(100V)、163(200V)、163(242V)565(100V)、287(200V)、243(242V)
62,500
取扱い終了
61375336LEKR830133HN-LS977.3(100V)、75.4(200V)、75.4(242V)40000(光束維持率85%)165.5(100V)、169.7(200V)、169.7(242V)774(100V)、387(200V)、327(242V)
70,000
取扱い終了
61375345LEKR830133HW-LS977.3(100V)、75.4(200V)、75.4(242V)40000(光束維持率85%)160.4(100V)、164.4(200V)、164.4(242V)774(100V)、387(200V)、327(242V)
70,000
取扱い終了
61375354LEKR830133HWW-LS977.3(100V)、75.4(200V)、75.4(242V)40000(光束維持率85%)155.2(100V)、159.1(200V)、159.1(242V)774(100V)、387(200V)、327(242V)
70,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする