曜日別特売

TENQOO埋込20形W300P付

TENQOO埋込20形W300P付 - 東芝ライテックTENQOO埋込20形W300P付 - 東芝ライテックTENQOO埋込20形W300P付 - 東芝ライテックTENQOO埋込20形W300P付 - 東芝ライテックTENQOO埋込20形W300P付 - 東芝ライテックTENQOO埋込20形W300P付 - 東芝ライテックTENQOO埋込20形W300P付 - 東芝ライテックTENQOO埋込20形W300P付 - 東芝ライテック
定格電圧(V)100~242幅(mm)器具:324埋め込み寸法(mm)W:300質量(kg)1.9定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)保護等級IP20区分埋込付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付(紐の長さ:1m)適合周波数50/60Hzグリーン購入法適合適合連結金具:C-153N仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白演色指数(Ra)83調光の可否内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
入力電流(mA)
エネルギー消費効率(Lm/W)
部品番号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61375905LEKR230084PD-LS95.9(100V)、5.9(200V)、5.9(242V)60(100V)、32(200V)、27(242V)128.8(100V)、128.8(200V)、128.8(242V)link1:LEER-23004P-LS9×1、link2:LEEM-20083D-01×1
33,150
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
61375914LEKR230084PL-LS95.9(100V)、5.9(200V)、5.9(242V)60(100V)、32(200V)、27(242V)118.6(100V)、118.6(200V)、118.6(242V)link1:LEER-23004P-LS9×1、link2:LEEM-20083L-01×1
33,150
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
61375923LEKR230084PN-LS95.9(100V)、5.9(200V)、5.9(242V)60(100V)、32(200V)、27(242V)132.2(100V)、132.2(200V)、132.2(242V)link1:LEER-23004P-LS9×1、link2:LEEM-20083N-01×1
33,150
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
61375939LEKR230084PW-LS95.9(100V)、5.9(200V)、5.9(242V)60(100V)、32(200V)、27(242V)123.7(100V)、123.7(200V)、123.7(242V)link1:LEER-23004P-LS9×1、link2:LEEM-20083W-01×1
33,150
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
61375948LEKR230084PWW-LS95.9(100V)、5.9(200V)、5.9(242V)60(100V)、32(200V)、27(242V)120.3(100V)、120.3(200V)、120.3(242V)link1:LEER-23004P-LS9×1、link2:LEEM-20083WW-01×1
33,150
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
61375957LEKR230164PD-LS911.9(100V)、11.9(200V)、11.9(242V)121(100V)、63(200V)、54(242V)122.6(100V)、122.6(200V)、122.6(242V)link1:LEER-23004P-LS9×1、link2:LEEM-20163D-01×1
35,450
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
61375966LEKR230164PL-LS911.9(100V)、11.9(200V)、11.9(242V)121(100V)、63(200V)、54(242V)115.9(100V)、115.9(200V)、115.9(242V)link1:LEER-23004P-LS9×1、link2:LEEM-20163L-01×1
35,450
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
61375975LEKR230164PN-LS911.9(100V)、11.9(200V)、11.9(242V)121(100V)、63(200V)、54(242V)128.5(100V)、128.5(200V)、128.5(242V)link1:LEER-23004P-LS9×1、link2:LEEM-20163N-01×1
35,450
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
61375984LEKR230164PW-LS911.9(100V)、11.9(200V)、11.9(242V)121(100V)、63(200V)、54(242V)121(100V)、121(200V)、121(242V)link1:LEER-23004P-LS9×1、link2:LEEM-20163W-01×1
35,450
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
61375993LEKR230164PWW-LS911.9(100V)、11.9(200V)、11.9(242V)121(100V)、63(200V)、54(242V)117.6(100V)、117.6(200V)、117.6(242V)link1:LEER-23004P-LS9×1、link2:LEEM-20163WW-01×1
35,450
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
61376009LEKR230324PD-LS922.3(100V)、21.6(200V)、21.6(242V)225(100V)、112(200V)、95(242V)132.2(100V)、136.5(200V)、136.5(242V)link1:LEER-23004P-LS9×1、link2:LEEM-20323D-01×1
40,050
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
61376018LEKR230324PL-LS922.3(100V)、21.6(200V)、21.6(242V)225(100V)、112(200V)、95(242V)123.3(100V)、127.3(200V)、127.3(242V)link1:LEER-23004P-LS9×1、link2:LEEM-20323L-01×1
40,050
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
61376027LEKR230324PN-LS922.3(100V)、21.6(200V)、21.6(242V)225(100V)、112(200V)、95(242V)139(100V)、143.5(200V)、143.5(242V)link1:LEER-23004P-LS9×1、link2:LEEM-20323N-01×1
40,050
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
61376036LEKR230324PW-LS922.3(100V)、21.6(200V)、21.6(242V)225(100V)、112(200V)、95(242V)130(100V)、134.2(200V)、134.2(242V)link1:LEER-23004P-LS9×1、link2:LEEM-20323W-01×1
40,050
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
61376045LEKR230324PWW-LS922.3(100V)、21.6(200V)、21.6(242V)225(100V)、112(200V)、95(242V)125.5(100V)、129.6(200V)、129.6(242V)link1:LEER-23004P-LS9×1、link2:LEEM-20323WW-01×1
40,050
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする