曜日別特売

TENQOO埋込40形Cチャン回避

TENQOO埋込40形Cチャン回避 - 東芝ライテックTENQOO埋込40形Cチャン回避 - 東芝ライテックTENQOO埋込40形Cチャン回避 - 東芝ライテックTENQOO埋込40形Cチャン回避 - 東芝ライテックTENQOO埋込40形Cチャン回避 - 東芝ライテックTENQOO埋込40形Cチャン回避 - 東芝ライテックTENQOO埋込40形Cチャン回避 - 東芝ライテックTENQOO埋込40形Cチャン回避 - 東芝ライテック
定格電圧(V)100~242幅(mm)器具:244埋め込み寸法(mm)W:220質量(kg)2.5定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP20区分埋込適合周波数50/60Hzグリーン購入法適合材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白演色指数(Ra)83内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
調光方式
調光範囲
消費電力(W)
入力電流(mA)
エネルギー消費効率(Lm/W)
付加機能
部品番号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61376115LEKR423203D-LD9PWM制御約5%~100%13.6(100V)、13.6(200V)、13.6(242V)137(100V)、74(200V)、64(242V)141.9(100V)、141.9(200V)、141.9(242V)SL端子台/送り端子台付、調光タイプlink1:LEER-42302-LD9×1、link2:LEEM-40203D-01×1
38,400
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
61376124LEKR423203D-LS9--13.6(100V)、13.6(200V)、13.6(242V)137(100V)、74(200V)、64(242V)141.9(100V)、141.9(200V)、141.9(242V)SL端子台/送り端子台付link1:LEER-42302-LS9×1、link2:LEEM-40203D-01×1
34,900
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
61376133LEKR423253D-LD9PWM制御約5%~100%17.1(100V)、17.0(200V)、17.0(242V)173(100V)、91(200V)、78(242V)143.2(100V)、144.1(200V)、144.1(242V)SL端子台/送り端子台付、調光タイプlink1:LEER-42302-LD9×1、link2:LEEM-40253D-01×1
40,200
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
61376149LEKR423253D-LS9--17.1(100V)、17.0(200V)、17.0(242V)173(100V)、91(200V)、78(242V)143.2(100V)、144.1(200V)、144.1(242V)SL端子台/送り端子台付link1:LEER-42302-LS9×1、link2:LEEM-40253D-01×1
36,700
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
61376158LEKR423323D-LD9PWM制御約5%~100%19.7(100V)、19.5(200V)、19.5(242V)198(100V)、103(200V)、88(242V)157.3(100V)、158.9(200V)、158.9(242V)SL端子台/送り端子台付、調光タイプlink1:LEER-42302-LD9×1、link2:LEEM-40323D-01×1
40,700
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
61376167LEKR423323D-LS9--19.7(100V)、19.5(200V)、19.5(242V)198(100V)、103(200V)、88(242V)157.3(100V)、158.9(200V)、158.9(242V)SL端子台/送り端子台付link1:LEER-42302-LS9×1、link2:LEEM-40323D-01×1
37,200
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
61376176LEKR423403D-LD9PWM制御約5%~100%25.2(100V)、24.8(200V)、24.8(242V)253(100V)、129(200V)、110(242V)152.7(100V)、155.2(200V)、155.2(242V)SL端子台/送り端子台付、調光タイプlink1:LEER-42302-LD9×1、link2:LEEM-40403D-01×1
42,800
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
61376185LEKR423403D-LS9--25.2(100V)、24.8(200V)、24.8(242V)253(100V)、129(200V)、110(242V)152.7(100V)、155.2(200V)、155.2(242V)SL端子台/送り端子台付link1:LEER-42302-LS9×1、link2:LEEM-40403D-01×1
39,300
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
61376194LEKR423523D-LD9PWM制御約5%~100%33.4(100V)、32.5(200V)、32.5(242V)335(100V)、168(200V)、142(242V)152.6(100V)、156.9(200V)、156.9(242V)SL端子台/送り端子台付、調光タイプlink1:LEER-42302-LD9×1、link2:LEEM-40523D-01×1
46,800
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
61376203LEKR423523D-LS9--33.4(100V)、32.5(200V)、32.5(242V)335(100V)、168(200V)、142(242V)152.6(100V)、156.9(200V)、156.9(242V)SL端子台/送り端子台付link1:LEER-42302-LS9×1、link2:LEEM-40523D-01×1
43,300
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
61376219LEKR423693D-LD9PWM制御約5%~100%44.8(100V)、43.0(200V)、43.0(242V)449(100V)、220(200V)、185(242V)151.7(100V)、158.1(200V)、158.1(242V)SL端子台/送り端子台付、調光タイプlink1:LEER-42302-LD9×1、link2:LEEM-40693D-01×1
51,400
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
61376228LEKR423693D-LS9--44.8(100V)、43.0(200V)、43.0(242V)449(100V)、220(200V)、185(242V)151.7(100V)、158.1(200V)、158.1(242V)SL端子台/送り端子台付link1:LEER-42302-LS9×1、link2:LEEM-40693D-01×1
47,900
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
61376237LEKR423524HN-LS9--26.9(100V)、26.4(200V)、26.4(242V)270(100V)、137(200V)、116(242V)189.5(100V)、193.1(200V)、193.1(242V)SL端子台/送り端子台付link1:LEER-42302-LS9×1、link2:LEEM-40524N-HG×1
47,900
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
61376246LEKR423524HW-LS9--26.9(100V)、26.4(200V)、26.4(242V)270(100V)、137(200V)、116(242V)184(100V)、187.5(200V)、187.5(242V)SL端子台/送り端子台付link1:LEER-42302-LS9×1、link2:LEEM-40524W-HG×1
47,900
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
61376255LEKR423524HWW-LS9--26.9(100V)、26.4(200V)、26.4(242V)270(100V)、137(200V)、116(242V)178.4(100V)、181.8(200V)、181.8(242V)SL端子台/送り端子台付link1:LEER-42302-LS9×1、link2:LEEM-40524WW-HG×1
47,900
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
61376264LEKR423694HN-LS9--37.2(100V)、36.0(200V)、36.0(242V)373(100V)、185(200V)、156(242V)185.4(100V)、191.6(200V)、191.6(242V)SL端子台/送り端子台付link1:LEER-42302-LS9×1、link2:LEEM-40694N-HG×1
52,500
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
61376273LEKR423694HW-LS9--37.2(100V)、36.0(200V)、36.0(242V)373(100V)、185(200V)、156(242V)180.1(100V)、186.1(200V)、186.1(242V)SL端子台/送り端子台付link1:LEER-42302-LS9×1、link2:LEEM-40694W-HG×1
52,500
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
61376289LEKR423694HWW-LS9--37.2(100V)、36.0(200V)、36.0(242V)373(100V)、185(200V)、156(242V)174.7(100V)、180.5(200V)、180.5(242V)SL端子台/送り端子台付link1:LEER-42302-LS9×1、link2:LEEM-40694WW-HG×1
52,500
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
61376298LEKR423404HN-LS9--20.7(100V)、20.4(200V)、20.4(242V)207(100V)、108(200V)、92(242V)193.2(100V)、196(200V)、196(242V)SL端子台/送り端子台付link1:LEER-42302-LS9×1、link2:LEEM-40404N-HG×1
43,900
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
61376307LEKR423404HW-LS9--20.7(100V)、20.4(200V)、20.4(242V)207(100V)、108(200V)、92(242V)178.7(100V)、181.3(200V)、181.3(242V)SL端子台/送り端子台付link1:LEER-42302-LS9×1、link2:LEEM-40404W-HG×1
43,900
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
61376316LEKR423404HWW-LS9--20.7(100V)、20.4(200V)、20.4(242V)207(100V)、108(200V)、92(242V)173.9(100V)、176.4(200V)、176.4(242V)SL端子台/送り端子台付link1:LEER-42302-LS9×1、link2:LEEM-40404WW-HG×1
43,900
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする