TENQOO埋込40形W100

TENQOO埋込40形W100 - 東芝ライテックTENQOO埋込40形W100 - 東芝ライテックTENQOO埋込40形W100 - 東芝ライテックTENQOO埋込40形W100 - 東芝ライテックTENQOO埋込40形W100 - 東芝ライテックTENQOO埋込40形W100 - 東芝ライテックTENQOO埋込40形W100 - 東芝ライテックTENQOO埋込40形W100 - 東芝ライテック
定格電圧(V)100~242幅(mm)器具:126埋め込み寸法(mm)W:100質量(kg)2.2定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP20区分埋込遮光度24°付加機能SL端子台/送り端子台付適合周波数50/60Hzグリーン購入法適合適合連結金具:C-153N仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白演色指数(Ra)83調光の可否内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
入力電流(mA)
エネルギー消費効率(Lm/W)
部品番号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61376413LEKR410203D-LS913.6(100V)、13.6(200V)、13.6(242V)137(100V)、74(200V)、64(242V)130.1(100V)、130.1(200V)、130.1(242V)link1:LEER-41001-LS9×1、link2:LEEM-40203D-01×1
37,100
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
61376429LEKR410253D-LS917.1(100V)、17.0(200V)、17.0(242V)173(100V)、91(200V)、78(242V)131.5(100V)、132.3(200V)、132.3(242V)link1:LEER-41001-LS9×1、link2:LEEM-40253D-01×1
38,900
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
61376438LEKR410323D-LS919.7(100V)、19.5(200V)、19.5(242V)198(100V)、103(200V)、88(242V)144.6(100V)、146.1(200V)、146.1(242V)link1:LEER-41001-LS9×1、link2:LEEM-40323D-01×1
39,400
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
61376447LEKR410403D-LS925.2(100V)、24.8(200V)、24.8(242V)253(100V)、129(200V)、110(242V)140.8(100V)、143.1(200V)、143.1(242V)link1:LEER-41001-LS9×1、link2:LEEM-40403D-01×1
41,500
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
61376456LEKR410523D-LS933.4(100V)、32.5(200V)、32.5(242V)335(100V)、168(200V)、142(242V)139.2(100V)、143(200V)、143(242V)link1:LEER-41001-LS9×1、link2:LEEM-40523D-01×1
45,500
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
61376465LEKR410693D-LS944.8(100V)、43.0(200V)、43.0(242V)449(100V)、220(200V)、185(242V)140.6(100V)、146.5(200V)、146.5(242V)link1:LEER-41001-LS9×1、link2:LEEM-40693D-01×1
50,100
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
61376474LEKR410524HN-LS926.9(100V)、26.4(200V)、26.4(242V)270(100V)、137(200V)、116(242V)174.7(100V)、178(200V)、178(242V)link1:LEER-41001-LS9×1、link2:LEEM-40524N-HG×1
50,100
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
61376483LEKR410524HW-LS926.9(100V)、26.4(200V)、26.4(242V)270(100V)、137(200V)、116(242V)169.1(100V)、172.3(200V)、172.3(242V)link1:LEER-41001-LS9×1、link2:LEEM-40524W-HG×1
50,100
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
61376499LEKR410524HWW-LS926.9(100V)、26.4(200V)、26.4(242V)270(100V)、137(200V)、116(242V)163.5(100V)、166.6(200V)、166.6(242V)link1:LEER-41001-LS9×1、link2:LEEM-40524WW-HG×1
50,100
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
61376508LEKR410694HN-LS937.2(100V)、36.0(200V)、36.0(242V)373(100V)、185(200V)、156(242V)172(100V)、177.7(200V)、177.7(242V)link1:LEER-41001-LS9×1、link2:LEEM-40694N-HG×1
54,700
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
61376517LEKR410694HW-LS937.2(100V)、36.0(200V)、36.0(242V)373(100V)、185(200V)、156(242V)166.6(100V)、172.2(200V)、172.2(242V)link1:LEER-41001-LS9×1、link2:LEEM-40694W-HG×1
54,700
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
61376526LEKR410694HWW-LS937.2(100V)、36.0(200V)、36.0(242V)373(100V)、185(200V)、156(242V)161.2(100V)、166.6(200V)、166.6(242V)link1:LEER-41001-LS9×1、link2:LEEM-40694WW-HG×1
54,700
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
61376535LEKR410404HN-LS920.7(100V)、20.4(200V)、20.4(242V)207(100V)、108(200V)、92(242V)178.7(100V)、181.3(200V)、181.3(242V)link1:LEER-41001-LS9×1、link2:LEEM-40404N-HG×1
46,100
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
61376544LEKR410404HW-LS920.7(100V)、20.4(200V)、20.4(242V)207(100V)、108(200V)、92(242V)164.2(100V)、166.6(200V)、166.6(242V)link1:LEER-41001-LS9×1、link2:LEEM-40404W-HG×1
46,100
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
61376553LEKR410404HWW-LS920.7(100V)、20.4(200V)、20.4(242V)207(100V)、108(200V)、92(242V)159.4(100V)、161.7(200V)、161.7(242V)link1:LEER-41001-LS9×1、link2:LEEM-40404WW-HG×1
46,100
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする