TENQOO埋込40形W100調光

TENQOO埋込40形W100調光 - 東芝ライテックTENQOO埋込40形W100調光 - 東芝ライテックTENQOO埋込40形W100調光 - 東芝ライテックTENQOO埋込40形W100調光 - 東芝ライテックTENQOO埋込40形W100調光 - 東芝ライテックTENQOO埋込40形W100調光 - 東芝ライテックTENQOO埋込40形W100調光 - 東芝ライテックTENQOO埋込40形W100調光 - 東芝ライテック
定格電圧(V)100~242幅(mm)器具:126埋め込み寸法(mm)W:100質量(kg)2.2調光方式PWM制御調光範囲約5%~100%定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP20区分埋込遮光度24°付加機能SL端子台/送り端子台付、調光タイプ適合周波数50/60Hzグリーン購入法適合適合連結金具:C-153N仕様始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白演色指数(Ra)83調光の可否内容量1個
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
入力電流(mA)
エネルギー消費効率(Lm/W)
部品番号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61376569LEKR410524HN-LD926.9(100V)、26.4(200V)、26.4(242V)270(100V)、137(200V)、116(242V)174.7(100V)、178(200V)、178(242V)link1:LEER-41001-LD9×1、link2:LEEM-40524N-HG×1
53,600
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
61376578LEKR410524HW-LD926.9(100V)、26.4(200V)、26.4(242V)270(100V)、137(200V)、116(242V)169.1(100V)、172.3(200V)、172.3(242V)link1:LEER-41001-LD9×1、link2:LEEM-40524W-HG×1
53,600
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
61376587LEKR410524HWW-LD926.9(100V)、26.4(200V)、26.4(242V)270(100V)、137(200V)、116(242V)163.5(100V)、166.6(200V)、166.6(242V)link1:LEER-41001-LD9×1、link2:LEEM-40524WW-HG×1
53,600
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
61376596LEKR410694HN-LD937.2(100V)、36.0(200V)、36.0(242V)373(100V)、185(200V)、156(242V)172(100V)、177.7(200V)、177.7(242V)link1:LEER-41001-LD9×1、link2:LEEM-40694N-HG×1
58,200
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
61376605LEKR410694HW-LD937.2(100V)、36.0(200V)、36.0(242V)373(100V)、185(200V)、156(242V)166.6(100V)、172.2(200V)、172.2(242V)link1:LEER-41001-LD9×1、link2:LEEM-40694W-HG×1
58,200
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
61376614LEKR410694HWW-LD937.2(100V)、36.0(200V)、36.0(242V)373(100V)、185(200V)、156(242V)161.2(100V)、166.6(200V)、166.6(242V)link1:LEER-41001-LD9×1、link2:LEEM-40694WW-HG×1
58,200
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
61376623LEKR410404HN-LD920.7(100V)、20.4(200V)、20.4(242V)207(100V)、108(200V)、92(242V)178.7(100V)、181.3(200V)、181.3(242V)link1:LEER-41001-LD9×1、link2:LEEM-40404N-HG×1
49,600
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
61376639LEKR410404HW-LD920.7(100V)、20.4(200V)、20.4(242V)207(100V)、108(200V)、92(242V)164.2(100V)、166.6(200V)、166.6(242V)link1:LEER-41001-LD9×1、link2:LEEM-40404W-HG×1
49,600
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
61376648LEKR410404HWW-LD920.7(100V)、20.4(200V)、20.4(242V)207(100V)、108(200V)、92(242V)159.4(100V)、161.7(200V)、161.7(242V)link1:LEER-41001-LD9×1、link2:LEEM-40404WW-HG×1
49,600
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
61376657LEKR410203L-LD913.6(100V)、13.6(200V)、13.6(242V)137(100V)、74(200V)、64(242V)121.3(100V)、121.3(200V)、121.3(242V)link1:LEER-41001-LD9×1、link2:LEEM-40203L-01×1
40,600
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
61376666LEKR410203N-LD913.6(100V)、13.6(200V)、13.6(242V)137(100V)、74(200V)、64(242V)136(100V)、136(200V)、136(242V)link1:LEER-41001-LD9×1、link2:LEEM-40203N-01×1
40,600
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
61376675LEKR410203W-LD913.6(100V)、13.6(200V)、13.6(242V)137(100V)、74(200V)、64(242V)128.6(100V)、128.6(200V)、128.6(242V)link1:LEER-41001-LD9×1、link2:LEEM-40203W-01×1
40,600
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
61376684LEKR410203WW-LD913.6(100V)、13.6(200V)、13.6(242V)137(100V)、74(200V)、64(242V)125(100V)、125(200V)、125(242V)link1:LEER-41001-LD9×1、link2:LEEM-40203WW-01×1
40,600
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
61376693LEKR410253L-LD917.1(100V)、17.0(200V)、17.0(242V)173(100V)、91(200V)、78(242V)119.8(100V)、120.5(200V)、120.5(242V)link1:LEER-41001-LD9×1、link2:LEEM-40253L-01×1
42,400
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
61376709LEKR410253N-LD917.1(100V)、17.0(200V)、17.0(242V)173(100V)、91(200V)、78(242V)134.5(100V)、135.2(200V)、135.2(242V)link1:LEER-41001-LD9×1、link2:LEEM-40253N-01×1
42,400
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
61376718LEKR410253W-LD917.1(100V)、17.0(200V)、17.0(242V)173(100V)、91(200V)、78(242V)128.6(100V)、129.4(200V)、129.4(242V)link1:LEER-41001-LD9×1、link2:LEEM-40253W-01×1
42,400
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
61376727LEKR410253WW-LD917.1(100V)、17.0(200V)、17.0(242V)173(100V)、91(200V)、78(242V)122.8(100V)、123.5(200V)、123.5(242V)link1:LEER-41001-LD9×1、link2:LEEM-40253WW-01×1
42,400
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
61376736LEKR410323L-LD919.7(100V)、19.5(200V)、19.5(242V)198(100V)、103(200V)、88(242V)134.5(100V)、135.8(200V)、135.8(242V)link1:LEER-41001-LD9×1、link2:LEEM-40323L-01×1
42,900
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
61376745LEKR410323N-LD919.7(100V)、19.5(200V)、19.5(242V)198(100V)、103(200V)、88(242V)152.2(100V)、153.8(200V)、153.8(242V)link1:LEER-41001-LD9×1、link2:LEEM-40323N-01×1
42,900
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
61376754LEKR410323W-LD919.7(100V)、19.5(200V)、19.5(242V)198(100V)、103(200V)、88(242V)142.1(100V)、143.5(200V)、143.5(242V)link1:LEER-41001-LD9×1、link2:LEEM-40323W-01×1
42,900
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
61376763LEKR410323WW-LD919.7(100V)、19.5(200V)、19.5(242V)198(100V)、103(200V)、88(242V)137(100V)、138.4(200V)、138.4(242V)link1:LEER-41001-LD9×1、link2:LEEM-40323WW-01×1
42,900
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
61376779LEKR410403L-LD925.2(100V)、24.8(200V)、24.8(242V)253(100V)、129(200V)、110(242V)130.9(100V)、133(200V)、133(242V)link1:LEER-41001-LD9×1、link2:LEEM-40403L-01×1
45,000
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
61376788LEKR410403N-LD925.2(100V)、24.8(200V)、24.8(242V)253(100V)、129(200V)、110(242V)146.8(100V)、149.1(200V)、149.1(242V)link1:LEER-41001-LD9×1、link2:LEEM-40403N-01×1
45,000
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
61376797LEKR410403W-LD925.2(100V)、24.8(200V)、24.8(242V)253(100V)、129(200V)、110(242V)138.8(100V)、141.1(200V)、141.1(242V)link1:LEER-41001-LD9×1、link2:LEEM-40403W-01×1
45,000
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
61376806LEKR410403WW-LD925.2(100V)、24.8(200V)、24.8(242V)253(100V)、129(200V)、110(242V)134.9(100V)、137(200V)、137(242V)link1:LEER-41001-LD9×1、link2:LEEM-40403WW-01×1
45,000
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
61376815LEKR410523L-LD933.4(100V)、32.5(200V)、32.5(242V)335(100V)、168(200V)、142(242V)128.7(100V)、132.3(200V)、132.3(242V)link1:LEER-41001-LD9×1、link2:LEEM-40523L-01×1
49,000
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
61376824LEKR410523N-LD933.4(100V)、32.5(200V)、32.5(242V)335(100V)、168(200V)、142(242V)143.7(100V)、147.6(200V)、147.6(242V)link1:LEER-41001-LD9×1、link2:LEEM-40523N-01×1
49,000
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
61376833LEKR410523W-LD933.4(100V)、32.5(200V)、32.5(242V)335(100V)、168(200V)、142(242V)134.7(100V)、138.4(200V)、138.4(242V)link1:LEER-41001-LD9×1、link2:LEEM-40523W-01×1
49,000
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
61376849LEKR410523WW-LD933.4(100V)、32.5(200V)、32.5(242V)335(100V)、168(200V)、142(242V)130.2(100V)、133.8(200V)、133.8(242V)link1:LEER-41001-LD9×1、link2:LEEM-40523WW-01×1
49,000
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
61376858LEKR410693L-LD944.8(100V)、43.0(200V)、43.0(242V)449(100V)、220(200V)、185(242V)125(100V)、130.2(200V)、130.2(242V)link1:LEER-41001-LD9×1、link2:LEEM-40693L-01×1
53,600
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
61376867LEKR410693N-LD944.8(100V)、43.0(200V)、43.0(242V)449(100V)、220(200V)、185(242V)142.8(100V)、148.8(200V)、148.8(242V)link1:LEER-41001-LD9×1、link2:LEEM-40693N-01×1
53,600
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
61376876LEKR410693W-LD944.8(100V)、43.0(200V)、43.0(242V)449(100V)、220(200V)、185(242V)138.3(100V)、144.1(200V)、144.1(242V)link1:LEER-41001-LD9×1、link2:LEEM-40693W-01×1
53,600
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
61376885LEKR410693WW-LD944.8(100V)、43.0(200V)、43.0(242V)449(100V)、220(200V)、185(242V)133.9(100V)、139.5(200V)、139.5(242V)link1:LEER-41001-LD9×1、link2:LEEM-40693WW-01×1
53,600
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする