曜日別特売

TENQOO埋込40形W150

TENQOO埋込40形W150 - 東芝ライテックTENQOO埋込40形W150 - 東芝ライテックTENQOO埋込40形W150 - 東芝ライテックTENQOO埋込40形W150 - 東芝ライテックTENQOO埋込40形W150 - 東芝ライテックTENQOO埋込40形W150 - 東芝ライテックTENQOO埋込40形W150 - 東芝ライテックTENQOO埋込40形W150 - 東芝ライテック
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白幅(mm)器具:174区分埋込定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP20埋め込み寸法(mm)W:150グリーン購入法適合適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)83内容量1個
全33種類を絞り込む
色温度(K)
33種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
部品番号
色温度(K)
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61376894LEKR415203D-LD92.513.6(100V)、13.6(200V)、13.6(242V)link1:LEER-41502-LD9×1、link2:LEEM-40203D-01×16500昼光色
34,900
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
61376903LEKR415203D-LS92.513.6(100V)、13.6(200V)、13.6(242V)link1:LEER-41502-LS9×1、link2:LEEM-40203D-01×16500昼光色
31,400
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
61376919LEKR415253D-LD92.517.1(100V)、17.0(200V)、17.0(242V)link1:LEER-41502-LD9×1、link2:LEEM-40253D-01×16500昼光色
36,700
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
61376928LEKR415253D-LS92.517.1(100V)、17.0(200V)、17.0(242V)link1:LEER-41502-LS9×1、link2:LEEM-40253D-01×16500昼光色
33,200
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
61376937LEKR415323D-LD92.519.7(100V)、19.5(200V)、19.5(242V)link1:LEER-41502-LD9×1、link2:LEEM-40323D-01×16500昼光色
37,200
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
61376946LEKR415323D-LS92.519.7(100V)、19.5(200V)、19.5(242V)link1:LEER-41502-LS9×1、link2:LEEM-40323D-01×16500昼光色
33,700
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
61376955LEKR415403D-LD92.525.2(100V)、24.8(200V)、24.8(242V)link1:LEER-41502-LD9×1、link2:LEEM-40403D-01×16500昼光色
39,300
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
61376964LEKR415403D-LS92.525.2(100V)、24.8(200V)、24.8(242V)link1:LEER-41502-LS9×1、link2:LEEM-40403D-01×16500昼光色
35,800
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
61376973LEKR415523D-LD92.533.4(100V)、32.5(200V)、32.5(242V)link1:LEER-41502-LD9×1、link2:LEEM-40523D-01×16500昼光色
43,300
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
61376989LEKR415523D-LS92.533.4(100V)、32.5(200V)、32.5(242V)link1:LEER-41502-LS9×1、link2:LEEM-40523D-01×16500昼光色
39,800
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
61376998LEKR415693D-LD92.544.8(100V)、43.0(200V)、43.0(242V)link1:LEER-41502-LD9×1、link2:LEEM-40693D-01×16500昼光色
47,900
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
61377007LEKR415693D-LS92.544.8(100V)、43.0(200V)、43.0(242V)link1:LEER-41502-LS9×1、link2:LEEM-40693D-01×16500昼光色
44,400
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
61377016LEKR415524HN-LS92.526.9(100V)、26.4(200V)、26.4(242V)link1:LEER-41502-LS9×1、link2:LEEM-40524N-HG×15000昼白色
44,400
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
61377025LEKR415524HW-LS92.526.9(100V)、26.4(200V)、26.4(242V)link1:LEER-41502-LS9×1、link2:LEEM-40524W-HG×14000白色
44,400
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
61377034LEKR415524HWW-LS92.526.9(100V)、26.4(200V)、26.4(242V)link1:LEER-41502-LS9×1、link2:LEEM-40524WW-HG×13500温白色
44,400
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
61377043LEKR415694HN-LS92.537.2(100V)、36.0(200V)、36.0(242V)link1:LEER-41502-LS9×1、link2:LEEM-40694N-HG×15000昼白色
49,000
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
61377059LEKR415694HW-LS92.537.2(100V)、36.0(200V)、36.0(242V)link1:LEER-41502-LS9×1、link2:LEEM-40694W-HG×14000白色
49,000
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
61377068LEKR415694HWW-LS92.537.2(100V)、36.0(200V)、36.0(242V)link1:LEER-41502-LS9×1、link2:LEEM-40694WW-HG×13500温白色
49,000
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
61377077LEKR415404HN-LS92.520.7(100V)、20.4(200V)、20.4(242V)link1:LEER-41502-LS9×1、link2:LEEM-40404N-HG×15000昼白色
40,400
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
61377086LEKR415404HW-LS92.520.7(100V)、20.4(200V)、20.4(242V)link1:LEER-41502-LS9×1、link2:LEEM-40404W-HG×14000白色
40,400
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
61377095LEKR415404HWW-LS92.520.7(100V)、20.4(200V)、20.4(242V)link1:LEER-41502-LS9×1、link2:LEEM-40404WW-HG×13500温白色
40,400
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
61377104LEKR415203J2D-LS92.213.6(100V)、13.6(200V)、13.6(242V)link1:LEER-41501J2-LS9×1、link2:LEEM-40203D-01×16500昼光色
33,650
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
61377113LEKR415203J3D-LS92.313.6(100V)、13.6(200V)、13.6(242V)link1:LEER-41501J3-LS9×1、link2:LEEM-40203D-01×16500昼光色
33,650
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
61377129LEKR415253J2D-LS92.217.1(100V)、17.0(200V)、17.0(242V)link1:LEER-41501J2-LS9×1、link2:LEEM-40253D-01×16500昼光色
35,450
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
61377138LEKR415253J3D-LS92.317.1(100V)、17.0(200V)、17.0(242V)link1:LEER-41501J3-LS9×1、link2:LEEM-40253D-01×16500昼光色
35,450
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
61377147LEKR415323J2D-LS92.219.7(100V)、19.5(200V)、19.5(242V)link1:LEER-41501J2-LS9×1、link2:LEEM-40323D-01×16500昼光色
35,950
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
61377156LEKR415323J3D-LS92.319.7(100V)、19.5(200V)、19.5(242V)link1:LEER-41501J3-LS9×1、link2:LEEM-40323D-01×16500昼光色
35,950
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
61377165LEKR415403J2D-LS92.225.2(100V)、24.8(200V)、24.8(242V)link1:LEER-41501J2-LS9×1、link2:LEEM-40403D-01×16500昼光色
38,050
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
61377174LEKR415403J3D-LS92.325.2(100V)、24.8(200V)、24.8(242V)link1:LEER-41501J3-LS9×1、link2:LEEM-40403D-01×16500昼光色
38,050
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
61377183LEKR415523J2D-LS92.233.4(100V)、32.5(200V)、32.5(242V)link1:LEER-41501J2-LS9×1、link2:LEEM-40523D-01×16500昼光色
42,050
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
61377199LEKR415523J3D-LS92.333.4(100V)、32.5(200V)、32.5(242V)link1:LEER-41501J3-LS9×1、link2:LEEM-40523D-01×16500昼光色
42,050
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
61377208LEKR415693J2D-LS92.244.8(100V)、43.0(200V)、43.0(242V)link1:LEER-41501J2-LS9×1、link2:LEEM-40693D-01×16500昼光色
46,650
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
61377217LEKR415693J3D-LS92.344.8(100V)、43.0(200V)、43.0(242V)link1:LEER-41501J3-LS9×1、link2:LEEM-40693D-01×16500昼光色
46,650
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする