曜日別特売

TENQOO埋込40形W150プル

TENQOO埋込40形W150プル - 東芝ライテックTENQOO埋込40形W150プル - 東芝ライテックTENQOO埋込40形W150プル - 東芝ライテックTENQOO埋込40形W150プル - 東芝ライテックTENQOO埋込40形W150プル - 東芝ライテックTENQOO埋込40形W150プル - 東芝ライテックTENQOO埋込40形W150プル - 東芝ライテックTENQOO埋込40形W150プル - 東芝ライテック
定格電圧(V)100~242幅(mm)器具:174埋め込み寸法(mm)W:150質量(kg)2.5定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP20区分埋込付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付(紐の長さ:1m)適合周波数50/60Hzグリーン購入法適合適合連結金具:C-153N仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白演色指数(Ra)83調光の可否内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
入力電流(mA)
エネルギー消費効率(Lm/W)
部品番号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61377314LEKR415524HPW-LS926.9(100V)、26.4(200V)、26.4(242V)270(100V)、137(200V)、116(242V)171(100V)、174.2(200V)、174.2(242V)link1:LEER-41502P-LS9×1、link2:LEEM-40524W-HG×1
47,900
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
61377323LEKR415524HPWW-LS926.9(100V)、26.4(200V)、26.4(242V)270(100V)、137(200V)、116(242V)167.2(100V)、170.4(200V)、170.4(242V)link1:LEER-41502P-LS9×1、link2:LEEM-40524WW-HG×1
47,900
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
61377339LEKR415694HPW-LS937.2(100V)、36.0(200V)、36.0(242V)373(100V)、185(200V)、156(242V)169.3(100V)、175(200V)、175(242V)link1:LEER-41502P-LS9×1、link2:LEEM-40694W-HG×1
52,500
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
61377348LEKR415694HPWW-LS937.2(100V)、36.0(200V)、36.0(242V)373(100V)、185(200V)、156(242V)166.6(100V)、172.2(200V)、172.2(242V)link1:LEER-41502P-LS9×1、link2:LEEM-40694WW-HG×1
52,500
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
61377357LEKR415404HPW-LS920.7(100V)、20.4(200V)、20.4(242V)207(100V)、108(200V)、92(242V)169(100V)、171.5(200V)、171.5(242V)link1:LEER-41502P-LS9×1、link2:LEEM-40404W-HG×1
43,900
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
61377366LEKR415404HPWW-LS920.7(100V)、20.4(200V)、20.4(242V)207(100V)、108(200V)、92(242V)164.2(100V)、166.6(200V)、166.6(242V)link1:LEER-41502P-LS9×1、link2:LEEM-40404WW-HG×1
43,900
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする