曜日別特売

TENQOO埋込40形W150連結

TENQOO埋込40形W150連結 - 東芝ライテックTENQOO埋込40形W150連結 - 東芝ライテックTENQOO埋込40形W150連結 - 東芝ライテックTENQOO埋込40形W150連結 - 東芝ライテックTENQOO埋込40形W150連結 - 東芝ライテックTENQOO埋込40形W150連結 - 東芝ライテックTENQOO埋込40形W150連結 - 東芝ライテックTENQOO埋込40形W150連結 - 東芝ライテック
仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白幅(mm)器具:174区分埋込消費電力(W)20.7(100V)、20.4(200V)、20.4(242V)定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP20付加機能SL端子台/送り端子台付、器具連結可能タイプ入力電流(mA)207(100V)、108(200V)、92(242V)埋め込み寸法(mm)W:150グリーン購入法適合適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)83内容量1個
全9種類を絞り込む
質量(kg)
色温度(K)
光源色
9種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
部品番号
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61377463LEKR415404HJ1N-LS92.5link1:LEER-41501J1-LS9×1、link2:LEEM-40404N-HG×15000昼白色183.5(100V)、186.2(200V)、186.2(242V)
42,650
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
61377479LEKR415404HJ1W-LS92.2link1:LEER-41501J1-LS9×1、link2:LEEM-40404W-HG×14000白色169(100V)、171.5(200V)、171.5(242V)
42,650
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
61377488LEKR415404HJ1WWLS92.2link1:LEER-41501J1-LS9×1、link2:LEEM-40404WW-HG×13500温白色164.2(100V)、166.6(200V)、166.6(242V)
42,650
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
61377497LEKR415404HJ2N-LS92.2link1:LEER-41501J1-LS9×1、link2:LEEM-40404N-HG×15000昼白色183.5(100V)、186.2(200V)、186.2(242V)
42,650
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
61377506LEKR415404HJ2W-LS92.2link1:LEER-41501J2-LS9×1、link2:LEEM-40404W-HG×14000白色169(100V)、171.5(200V)、171.5(242V)
42,650
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
61377515LEKR415404HJ2WWLS92.2link1:LEER-41501J2-LS9×1、link2:LEEM-40404WW-HG×13500温白色164.2(100V)、166.6(200V)、166.6(242V)
42,650
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
61377524LEKR415404HJ3N-LS92.3link1:LEER-41501J3-LS9×1、link2:LEEM-40404N-HG×15000昼白色183.5(100V)、186.2(200V)、186.2(242V)
42,650
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
61377533LEKR415404HJ3W-LS92.3link1:LEER-41501J3-LS9×1、link2:LEEM-40404W-HG×14000白色169(100V)、171.5(200V)、171.5(242V)
42,650
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
61377549LEKR415404HJ3WWLS92.3link1:LEER-41501J3-LS9×1、link2:LEEM-40404WW-HG×13500温白色164.2(100V)、166.6(200V)、166.6(242V)
42,650
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする