曜日別特売

TENQOO埋込40形W190プル

TENQOO埋込40形W190プル - 東芝ライテックTENQOO埋込40形W190プル - 東芝ライテックTENQOO埋込40形W190プル - 東芝ライテックTENQOO埋込40形W190プル - 東芝ライテックTENQOO埋込40形W190プル - 東芝ライテックTENQOO埋込40形W190プル - 東芝ライテックTENQOO埋込40形W190プル - 東芝ライテックTENQOO埋込40形W190プル - 東芝ライテック
定格電圧(V)100~242幅(mm)器具:214埋め込み寸法(mm)W:190質量(kg)2.7定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP20区分埋込付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付(紐の長さ:1m)適合周波数50/60Hzグリーン購入法適合適合連結金具:C-153N仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白演色指数(Ra)83調光の可否内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
入力電流(mA)
エネルギー消費効率(Lm/W)
部品番号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61377944LEKR419524HPW-LS926.9(100V)、26.4(200V)、26.4(242V)270(100V)、137(200V)、116(242V)171(100V)、174.2(200V)、174.2(242V)link1:LEER-41902P-LS9×1、link2:LEEM-40524W-HG×1
48,500
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
61377953LEKR419524HPWW-LS926.9(100V)、26.4(200V)、26.4(242V)270(100V)、137(200V)、116(242V)167.2(100V)、170.4(200V)、170.4(242V)link1:LEER-41902P-LS9×1、link2:LEEM-40524WW-HG×1
48,500
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
61377969LEKR419694HPW-LS937.2(100V)、36.0(200V)、36.0(242V)373(100V)、185(200V)、156(242V)169.3(100V)、175(200V)、175(242V)link1:LEER-41902P-LS9×1、link2:LEEM-40694W-HG×1
53,100
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
61377978LEKR419694HPWW-LS937.2(100V)、36.0(200V)、36.0(242V)373(100V)、185(200V)、156(242V)166.6(100V)、172.2(200V)、172.2(242V)link1:LEER-41902P-LS9×1、link2:LEEM-40694WW-HG×1
53,100
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
61377987LEKR419404HPW-LS920.7(100V)、20.4(200V)、20.4(242V)207(100V)、108(200V)、92(242V)169(100V)、171.5(200V)、171.5(242V)link1:LEER-41902P-LS9×1、link2:LEEM-40404W-HG×1
44,500
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
61377996LEKR419404HPWW-LS920.7(100V)、20.4(200V)、20.4(242V)207(100V)、108(200V)、92(242V)164.2(100V)、166.6(200V)、166.6(242V)link1:LEER-41902P-LS9×1、link2:LEEM-40404WW-HG×1
44,500
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする