TENQOO埋込40形W300連結右

TENQOO埋込40形W300連結右 - 東芝ライテックTENQOO埋込40形W300連結右 - 東芝ライテックTENQOO埋込40形W300連結右 - 東芝ライテックTENQOO埋込40形W300連結右 - 東芝ライテックTENQOO埋込40形W300連結右 - 東芝ライテックTENQOO埋込40形W300連結右 - 東芝ライテックTENQOO埋込40形W300連結右 - 東芝ライテックTENQOO埋込40形W300連結右 - 東芝ライテック
定格電圧(V)100~242幅(mm)器具:324埋め込み寸法(mm)W:300質量(kg)2.9定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP20区分埋込付加機能SL端子台/送り端子台付、器具連結可能タイプ適合周波数50/60Hzグリーン購入法適合仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白演色指数(Ra)83調光の可否内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
入力電流(mA)
エネルギー消費効率(Lm/W)
部品番号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61379658LEKR430524HJ1N-LS926.9(100V)、26.4(200V)、26.4(242V)270(100V)、137(200V)、116(242V)180.2(100V)、183.7(200V)、183.7(242V)link1:LEER-43001J1-LS9×1、link2:LEEM-40524N-HG×1
42,200
21,980
24,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
61379667LEKR430524HJ1W-LS926.9(100V)、26.4(200V)、26.4(242V)270(100V)、137(200V)、116(242V)172.8(100V)、176.1(200V)、176.1(242V)link1:LEER-43001J1-LS9×1、link2:LEEM-40524W-HG×1
42,200
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
61379676LEKR430524HJ1WWLS926.9(100V)、26.4(200V)、26.4(242V)270(100V)、137(200V)、116(242V)169.1(100V)、172.3(200V)、172.3(242V)link1:LEER-43001J1-LS9×1、link2:LEEM-40524WW-HG×1
42,200
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
61379685LEKR430694HJ1N-LS937.2(100V)、36.0(200V)、36.0(242V)373(100V)、185(200V)、156(242V)174.7(100V)、180.5(200V)、180.5(242V)link1:LEER-43001J1-LS9×1、link2:LEEM-40694N-HG×1
46,200
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
61379694LEKR430694HJ1W-LS937.2(100V)、36.0(200V)、36.0(242V)373(100V)、185(200V)、156(242V)169.3(100V)、175(200V)、175(242V)link1:LEER-43001J1-LS9×1、link2:LEEM-40694W-HG×1
46,200
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
61379703LEKR430694HJ1WWLS937.2(100V)、36.0(200V)、36.0(242V)373(100V)、185(200V)、156(242V)165.3(100V)、170.8(200V)、170.8(242V)link1:LEER-43001J1-LS9×1、link2:LEEM-40694WW-HG×1
46,200
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする