曜日別特売

ベースライト□450深枠白

ベースライト□450深枠白 - 東芝ライテックベースライト□450深枠白 - 東芝ライテックベースライト□450深枠白 - 東芝ライテックベースライト□450深枠白 - 東芝ライテックベースライト□450深枠白 - 東芝ライテックベースライト□450深枠白 - 東芝ライテックベースライト□450深枠白 - 東芝ライテックベースライト□450深枠白 - 東芝ライテック
グリーン購入法適合定格電圧(V)100~242埋め込み寸法(mm)□:450質量(kg)6調光方式PWM制御調光範囲約5%~100%定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)周波数(Hz)50/60付加機能調光タイプ材質本体:鋼板、下面カバー:アクリル仕上本体:白、下面カバー:乳白適合DF-70170-PD/DF-70171-PD(別売)演色指数(Ra)83調光の可否内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光束(Lm)
消費電力(W)
入力電流(mA)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61381137LEKR745651UL-LD9370036.5(100V)/35.5(200V)/35.5(242V)368(100V) 190(200V) 162(242V)101.3(100V)/104.2(200V)/104.2(242V)
76,200
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
61381146LEKR745651UN-LD9420036.5(100V)/35.5(200V)/35.5(242V)368(100V) 190(200V) 162(242V)115(100V)/118.3(200V)/118.3(242V)
76,200
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
61381155LEKR745651UW-LD9390036.5(100V)/35.5(200V)/35.5(242V)368(100V) 190(200V) 162(242V)106.8(100V)/109.8(200V)/109.8(242V)
76,200
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
61381164LEKR745651UWW-LD9380036.5(100V)/35.5(200V)/35.5(242V)368(100V) 190(200V) 162(242V)104.1(100V)/107(200V)/107(242V)
76,200
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
61381173LEKR745851UL-LD9430044.5(100V)/43.0(200V)/43.0(242V)448(100V) 227(200V) 193(242V)96.6(100V)/100(200V)/100(242V)
85,400
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
61381189LEKR745851UN-LD9480044.5(100V)/43.0(200V)/43.0(242V)448(100V) 227(200V) 193(242V)107.8(100V)/111.6(200V)/111.6(242V)
85,400
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
61381198LEKR745851UW-LD9450044.5(100V)/43.0(200V)/43.0(242V)448(100V) 227(200V) 193(242V)101.1(100V)/104.6(200V)/104.6(242V)
85,400
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
61381207LEKR745851UWW-LD9440044.5(100V)/43.0(200V)/43.0(242V)448(100V) 227(200V) 193(242V)98.8(100V)/102.3(200V)/102.3(242V)
85,400
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする