曜日別特売

ベースライト□450和風格子

ベースライト□450和風格子 - 東芝ライテックベースライト□450和風格子 - 東芝ライテックベースライト□450和風格子 - 東芝ライテックベースライト□450和風格子 - 東芝ライテックベースライト□450和風格子 - 東芝ライテックベースライト□450和風格子 - 東芝ライテックベースライト□450和風格子 - 東芝ライテックベースライト□450和風格子 - 東芝ライテック
グリーン購入法適合定格電圧(V)100~242埋め込み寸法(mm)□:450質量(kg)5.7調光方式PWM制御調光範囲約5%~100%定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)周波数(Hz)50/60付加機能調光タイプ材質本体:鋼板、下面カバー:アクリル、枠:白木仕上本体:白、下面カバー:乳白適合DF-70170-PD/DF-70171-PD(別売)演色指数(Ra)83調光の可否内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光束(Lm)
消費電力(W)
入力電流(mA)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61381216LEKR745651XL-LD9365036.5(100V)/35.5(200V)/35.5(242V)368(100V) 190(200V) 162(242V)98.8(100V)/102.3(200V)/102.3(242V)
81,400
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
61381225LEKR745651XN-LD9410036.5(100V)/35.5(200V)/35.5(242V)368(100V) 190(200V) 162(242V)112.3(100V)/115.4(200V)/115.4(242V)
81,400
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
61381234LEKR745651XW-LD9380036.5(100V)/35.5(200V)/35.5(242V)368(100V) 190(200V) 162(242V)104.1(100V)/107(200V)/107(242V)
81,400
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
61381243LEKR745651XWW-LD9375036.5(100V)/35.5(200V)/35.5(242V)368(100V) 190(200V) 162(242V)102.7(100V)/105.6(200V)/105.6(242V)
81,400
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
61381259LEKR745851XL-LD9420044.5(100V)/43.0(200V)/43.0(242V)448(100V) 227(200V) 193(242V)94.3(100V)/97.6(200V)/97.6(242V)
90,900
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
61381268LEKR745851XN-LD9470044.5(100V)/43.0(200V)/43.0(242V)448(100V) 227(200V) 193(242V)105.6(100V)/109.3(200V)/109.3(242V)
90,900
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
61381277LEKR745851XW-LD9440044.5(100V)/43.0(200V)/43.0(242V)448(100V) 227(200V) 193(242V)98.8(100V)/102.3(200V)/102.3(242V)
90,900
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
61381286LEKR745851XWW-LD9430044.5(100V)/43.0(200V)/43.0(242V)448(100V) 227(200V) 193(242V)96.6(100V)/100(200V)/100(242V)
90,900
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする