曜日別特売

ベースライト□600プリズム

ベースライト□600プリズム - 東芝ライテックベースライト□600プリズム - 東芝ライテックベースライト□600プリズム - 東芝ライテックベースライト□600プリズム - 東芝ライテックベースライト□600プリズム - 東芝ライテックベースライト□600プリズム - 東芝ライテックベースライト□600プリズム - 東芝ライテックベースライト□600プリズム - 東芝ライテック
グリーン購入法適合定格電圧(V)100~242埋め込み寸法(mm)□:600質量(kg)8調光方式PWM制御調光範囲約5%~100%定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)周波数(Hz)50/60付加機能調光タイプ材質本体:鋼板、下面カバー:アクリル仕上本体:白、下面カバー:プリズム適合DF-70170-PD/DF-70171-PD(別売)演色指数(Ra)83調光の可否内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光束(Lm)
消費電力(W)
入力電流(mA)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61381444LEKR760101ZL-LD9830062.5(100V)/60.5(200V)/60.5(242V)627(100V) 313(200V) 265(242V)132.8(100V)/137.1(200V)/137.1(242V)
105,300
52,980
58,278(税込)
欠品中
61381453LEKR760101ZW-LD9870062.5(100V)/60.5(200V)/60.5(242V)627(100V) 313(200V) 265(242V)139.2(100V)/143.8(200V)/143.8(242V)
105,300
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
61381469LEKR760101ZWW-LD9850062.5(100V)/60.5(200V)/60.5(242V)627(100V) 313(200V) 265(242V)136(100V)/140.4(200V)/140.4(242V)
105,300
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
61381478LEKR760901ZW-LD9760054.0(100V)/52.0(200V)/52.0(242V)542(100V) 271(200V) 230(242V)140.7(100V)/146.1(200V)/146.1(242V)
93,400
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
61381487LEKR760901ZWW-LD9740054.0(100V)/52.0(200V)/52.0(242V)542(100V) 271(200V) 230(242V)137(100V)/142.3(200V)/142.3(242V)
93,400
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする