ベースライト□600深枠黒

ベースライト□600深枠黒 - 東芝ライテックベースライト□600深枠黒 - 東芝ライテックベースライト□600深枠黒 - 東芝ライテックベースライト□600深枠黒 - 東芝ライテックベースライト□600深枠黒 - 東芝ライテックベースライト□600深枠黒 - 東芝ライテックベースライト□600深枠黒 - 東芝ライテックベースライト□600深枠黒 - 東芝ライテック
グリーン購入法適合定格電圧(V)100~242埋め込み寸法(mm)□:600質量(kg)8.8調光方式PWM制御調光範囲約5%~100%定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)周波数(Hz)50/60付加機能調光タイプ材質本体:鋼板、下面カバー:アクリル仕上本体:白、下面カバー:乳白適合DF-70170-PD/DF-70171-PD(別売)演色指数(Ra)83調光の可否内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光束(Lm)
消費電力(W)
入力電流(mA)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61381496LEKR760101KL-LD9650062.5(100V)/60.5(200V)/60.5(242V)627(100V) 313(200V) 265(242V)104(100V)/107.4(200V)/107.4(242V)
110,700
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
61381505LEKR760101KW-LD9680062.5(100V)/60.5(200V)/60.5(242V)627(100V) 313(200V) 265(242V)108.8(100V)/112.3(200V)/112.3(242V)
110,700
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
61381514LEKR760101KWW-LD9670062.5(100V)/60.5(200V)/60.5(242V)627(100V) 313(200V) 265(242V)107.2(100V)/110.7(200V)/110.7(242V)
110,700
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
61381523LEKR760901KW-LD9600054.0(100V)/52.0(200V)/52.0(242V)542(100V) 271(200V) 230(242V)111.1(100V)/115.3(200V)/115.3(242V)
99,200
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
61381539LEKR760901KWW-LD9580054.0(100V)/52.0(200V)/52.0(242V)542(100V) 271(200V) 230(242V)107.4(100V)/111.5(200V)/111.5(242V)
99,200
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする