曜日別特売

ベースライト□600和風乳白

ベースライト□600和風乳白 - 東芝ライテックベースライト□600和風乳白 - 東芝ライテックベースライト□600和風乳白 - 東芝ライテックベースライト□600和風乳白 - 東芝ライテックベースライト□600和風乳白 - 東芝ライテックベースライト□600和風乳白 - 東芝ライテックベースライト□600和風乳白 - 東芝ライテックベースライト□600和風乳白 - 東芝ライテック
定格電圧(V)100~242埋め込み寸法(mm)□:600質量(kg)8.4調光方式PWM制御調光範囲約5%~100%定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)周波数(Hz)50/60付加機能調光タイプ材質本体:鋼板、下面カバー:アクリル、枠:白木仕上本体:白、下面カバー:乳白適合DF-70170-PD/DF-70171-PD(別売)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光束(Lm)
消費電力(W)
入力電流(mA)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61381654LEKR760101JN-LD9810062.5(100V)/60.5(200V)/60.5(242V)627(100V) 313(200V) 265(242V)129.6(100V)/133.8(200V)/133.8(242V)
113,700
56,980
62,678(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
61381663LEKR760101JW-LD9770062.5(100V)/60.5(200V)/60.5(242V)627(100V) 313(200V) 265(242V)123.2(100V)/127.2(200V)/127.2(242V)
113,700
56,980
62,678(税込)
6日以内出荷
61381679LEKR760101JWW-LD9750062.5(100V)/60.5(200V)/60.5(242V)627(100V) 313(200V) 265(242V)120(100V)/123.9(200V)/123.9(242V)
113,700
56,980
62,678(税込)
6日以内出荷
61381688LEKR760901JN-LD9710054.0(100V)/52.0(200V)/52.0(242V)542(100V) 271(200V) 230(242V)131.4(100V)/136.5(200V)/136.5(242V)
101,800
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
61381697LEKR760901JW-LD9670054.0(100V)/52.0(200V)/52.0(242V)542(100V) 271(200V) 230(242V)124(100V)/128.8(200V)/128.8(242V)
101,800
49,980
54,978(税込)
92日以内出荷
61381706LEKR760901JWW-LD9650054.0(100V)/52.0(200V)/52.0(242V)542(100V) 271(200V) 230(242V)120.3(100V)/125(200V)/125(242V)
101,800
49,980
54,978(税込)
92日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする