曜日別特売

ベースライト□639プリズム

ベースライト□639プリズム - 東芝ライテックベースライト□639プリズム - 東芝ライテックベースライト□639プリズム - 東芝ライテックベースライト□639プリズム - 東芝ライテック
適合DF-70170-PD/DF-70171-PD(別売)材質本体:鋼板、下面カバー:アクリル質量(kg)8.9周波数(Hz)50/60消費電力(W)36.2(100V)/35.2(200V)/35.2(242V)定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)仕上本体:白、下面カバー:プリズム付加機能調光タイプ入力電流(mA)365(100V) 188(200V) 161(242V)埋め込み寸法(mm)□:600調光方式PWM制御グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否調光範囲約5%~100%内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61381715LEKR763501ZN-LD95000昼白色149.1(100V)/153.4(200V)/153.4(242V)5400
117,300
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
61381724LEKR763501ZW-LD94000白色140.8(100V)/144.8(200V)/144.8(242V)5100
117,300
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする