ベースライト□639乳白

ベースライト□639乳白 - 東芝ライテックベースライト□639乳白 - 東芝ライテック
適合DF-70170-PD/DF-70171-PD(別売)材質本体:鋼板、下面カバー:アクリル質量(kg)8.9周波数(Hz)50/60消費電力(W)36.2(100V)/35.2(200V)/35.2(242V)定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)仕上本体:白、下面カバー:乳白付加機能調光タイプ入力電流(mA)365(100V) 188(200V) 161(242V)埋め込み寸法(mm)□:600調光方式PWM制御グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否調光範囲約5%~100%内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61381749LEKR763501FW-LD94000白色129.8(100V)/133.5(200V)/133.5(242V)4700
112,500
56,980
62,678(税込)
6日以内出荷
61381733LEKR763501FN-LD95000昼白色138.1(100V)/142(200V)/142(242V)5000
112,500
59,980
65,978(税込)
欠品中
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする