曜日別特売

ユニット交換形DL一般形

ユニット交換形DL一般形 - 東芝ライテックユニット交換形DL一般形 - 東芝ライテックユニット交換形DL一般形 - 東芝ライテックユニット交換形DL一般形 - 東芝ライテックユニット交換形DL一般形 - 東芝ライテックユニット交換形DL一般形 - 東芝ライテックユニット交換形DL一般形 - 東芝ライテックユニット交換形DL一般形 - 東芝ライテック
材質本体:アルミダイカスト、 枠: プラスチック周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)仕上枠: バージンホワイト、反射板:バージンホワイト保護等級IP20遮光度15°付加機能SL端子台/送り端子台付グリーン購入法適合内容量1個
344件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
消費電力(W)
色温度(K)
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61384935LEKD109003N-LD91150.79.4(100V) 9.2(200V) 9.3(242V)5000昼白色
21,900
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
61384944LEKD109003N-LS91150.79.4(100V) 9.2(200V) 9.3(242V)5000昼白色
18,900
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
61384953LEKD109004N-LD91440.89.4(100V) 9.2(200V) 9.3(242V)5000昼白色
21,900
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
61384969LEKD109004N-LS91440.89.4(100V) 9.2(200V) 9.3(242V)5000昼白色
18,900
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
61384978LEKD109005N-LD91690.89.4(100V) 9.2(200V) 9.3(242V)5000昼白色
21,900
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
61384987LEKD109005N-LS91690.89.4(100V) 9.2(200V) 9.3(242V)5000昼白色
18,900
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
61384996LEKD109006N-LD91940.89.4(100V) 9.2(200V) 9.3(242V)5000昼白色
23,000
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
61385005LEKD109006N-LS91940.89.4(100V) 9.2(200V) 9.3(242V)5000昼白色
20,000
9,598
10,558(税込)
6日以内出荷
61385014LEKD159003N-LD91150.713.7(100V) 13.4(200V) 13.6(242V)5000昼白色
28,300
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
61385023LEKD159003N-LS91150.713.7(100V) 13.4(200V) 13.6(242V)5000昼白色
25,300
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
61385039LEKD159004N-LD91440.813.7(100V) 13.4(200V) 13.6(242V)5000昼白色
28,300
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
61385048LEKD159004N-LS91440.813.7(100V) 13.4(200V) 13.6(242V)5000昼白色
25,300
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
61385057LEKD159005N-LD91690.813.7(100V) 13.4(200V) 13.6(242V)5000昼白色
28,300
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
61385066LEKD159005N-LS91690.813.7(100V) 13.4(200V) 13.6(242V)5000昼白色
25,300
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
61385075LEKD159006N-LD91940.813.7(100V) 13.4(200V) 13.6(242V)5000昼白色
29,400
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
61385084LEKD159006N-LS91940.813.7(100V) 13.4(200V) 13.6(242V)5000昼白色
26,400
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
61385093LEKD202013L2-LS91150.713.7(100V) 13.4(200V) 13.6(242V)2700電球色
31,400
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
61385109LEKD202013L-LS91150.713.7(100V) 13.4(200V) 13.6(242V)3000電球色
31,400
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
61385118LEKD202013N-LS91150.713.7(100V) 13.4(200V) 13.6(242V)5000昼白色
31,400
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
61385127LEKD202013W-LS91150.713.7(100V) 13.4(200V) 13.6(242V)4000白色
31,400
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
61385136LEKD202013WW-LS91150.713.7(100V) 13.4(200V) 13.6(242V)3500温白色
31,400
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
61385145LEKD203013L-LS91150.713.7(100V) 13.4(200V) 13.6(242V)3000電球色
31,400
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
61385154LEKD203013N-LS91150.713.7(100V) 13.4(200V) 13.6(242V)5000昼白色
31,400
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
61385163LEKD203013W-LS91150.713.7(100V) 13.4(200V) 13.6(242V)4000白色
31,400
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
61385179LEKD203013WW-LS91150.713.7(100V) 13.4(200V) 13.6(242V)3500温白色
31,400
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
61385188LEKD209003N-LD91150.716.9(100V) 16.6(200V) 16.8(242V)5000昼白色
34,400
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
61385197LEKD209003N-LS91150.716.9(100V) 16.6(200V) 16.8(242V)5000昼白色
31,400
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
61385206LEKD209004N-LD91440.816.9(100V) 16.6(200V) 16.8(242V)5000昼白色
34,400
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
61385215LEKD209004N-LS91440.816.9(100V) 16.6(200V) 16.8(242V)5000昼白色
31,400
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
61385224LEKD209005N-LD91690.816.9(100V) 16.6(200V) 16.8(242V)5000昼白色
34,400
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
61385233LEKD209005N-LS91690.816.9(100V) 16.6(200V) 16.8(242V)5000昼白色
31,400
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
61385249LEKD209006N-LD91940.816.9(100V) 16.6(200V) 16.8(242V)5000昼白色
35,500
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
61385258LEKD209006N-LS91940.816.9(100V) 16.6(200V) 16.8(242V)5000昼白色
32,500
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
61385267LEKD252013L2-LS91150.717.5(100V) 17.1(200V) 17.3(242V)2700電球色
36,200
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
61385276LEKD252013L-LS91150.717.5(100V) 17.1(200V) 17.3(242V)3000電球色
36,200
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
61385285LEKD252013N-LS91150.717.5(100V) 17.1(200V) 17.3(242V)5000昼白色
36,200
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
61385294LEKD252013W-LS91150.717.5(100V) 17.1(200V) 17.3(242V)4000白色
36,200
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
61385303LEKD252013WW-LS91150.717.5(100V) 17.1(200V) 17.3(242V)3500温白色
36,200
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
61385319LEKD253013L2-LS91150.717.5(100V) 17.1(200V) 17.3(242V)2700電球色
36,200
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
61385328LEKD253013L-LS91150.717.5(100V) 17.1(200V) 17.3(242V)3000電球色
36,200
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
61385337LEKD253013N-LS91150.717.5(100V) 17.1(200V) 17.3(242V)5000昼白色
36,200
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
61385346LEKD253013W-LS91150.717.5(100V) 17.1(200V) 17.3(242V)4000白色
36,200
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
61385355LEKD253013WW-LS91150.717.5(100V) 17.1(200V) 17.3(242V)3500温白色
36,200
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
61385364LEKD102013L2-LS91150.78.1(100V) 8.0(200V) 8.3(242V)2700電球色
18,900
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
61385373LEKD102013L-LS91150.78.1(100V) 8.0(200V) 8.3(242V)3000電球色
18,900
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
61385389LEKD102013N-LS91150.78.1(100V) 8.0(200V) 8.3(242V)5000昼白色
18,900
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
61385398LEKD102013W-LS91150.78.1(100V) 8.0(200V) 8.3(242V)4000白色
18,900
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
61385407LEKD102013WW-LS91150.78.1(100V) 8.0(200V) 8.3(242V)3500温白色
18,900
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
61385416LEKD103013L2-LS91150.78.1(100V) 8.0(200V) 8.3(242V)2700電球色
18,900
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
61385425LEKD103013L-LS91150.78.1(100V) 8.0(200V) 8.3(242V)3000電球色
18,900
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする