ユニット交換形DL傾斜天井

ユニット交換形DL傾斜天井 - 東芝ライテックユニット交換形DL傾斜天井 - 東芝ライテックユニット交換形DL傾斜天井 - 東芝ライテックユニット交換形DL傾斜天井 - 東芝ライテックユニット交換形DL傾斜天井 - 東芝ライテックユニット交換形DL傾斜天井 - 東芝ライテックユニット交換形DL傾斜天井 - 東芝ライテックユニット交換形DL傾斜天井 - 東芝ライテック
材質本体:鋼板、 枠:鋼板、反射板:アルミ周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)仕上本体:バージンホワイト、枠:バージンホワイト、反射板:梨地仕上げ保護等級IP20付加機能SL端子台/送り端子台付グリーン購入法適合演色指数(Ra)83内容量1個
160件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
消費電力(W)
色温度(K)
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61390989LEKD102715L2-LS91651.28.1(100V) 8.0(200V) 8.3(242V)2700電球色
29,700
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
61390998LEKD102715L-LS91651.28.1(100V) 8.0(200V) 8.3(242V)3000電球色
29,700
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
61391007LEKD102715N-LS91651.28.1(100V) 8.0(200V) 8.3(242V)5000昼白色
29,700
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
61391016LEKD102715W-LS91651.28.1(100V) 8.0(200V) 8.3(242V)4000白色
29,700
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
61391025LEKD102715WW-LS91651.28.1(100V) 8.0(200V) 8.3(242V)3500温白色
29,700
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
61391034LEKD103715L-LS91651.28.1(100V) 8.0(200V) 8.3(242V)3000電球色
29,700
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
61391043LEKD103715N-LS91651.28.1(100V) 8.0(200V) 8.3(242V)5000昼白色
29,700
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
61391059LEKD103715W-LS91651.28.1(100V) 8.0(200V) 8.3(242V)4000白色
29,700
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
61391068LEKD103715WW-LS91651.28.1(100V) 8.0(200V) 8.3(242V)3500温白色
29,700
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
61391077LEKD102715L2-LD91651.28.1(100V) 8.0(200V) 8.3(242V)2700電球色
32,700
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
61391086LEKD102715L-LD91651.28.1(100V) 8.0(200V) 8.3(242V)3000電球色
32,700
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
61391095LEKD102715N-LD91651.28.1(100V) 8.0(200V) 8.3(242V)5000昼白色
32,700
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
61391104LEKD102715W-LD91651.28.1(100V) 8.0(200V) 8.3(242V)4000白色
32,700
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
61391113LEKD102715WW-LD91651.28.1(100V) 8.0(200V) 8.3(242V)3500温白色
32,700
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
61391129LEKD102716L2-LD91901.38.1(100V) 8.0(200V) 8.3(242V)2700電球色
33,800
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
61391138LEKD102716L2-LS91901.38.1(100V) 8.0(200V) 8.3(242V)2700電球色
30,800
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
61391147LEKD102716L-LD91901.38.1(100V) 8.0(200V) 8.3(242V)3000電球色
33,800
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
61391156LEKD102716L-LS91901.38.1(100V) 8.0(200V) 8.3(242V)3000電球色
30,800
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
61391165LEKD102716N-LD91901.38.1(100V) 8.0(200V) 8.3(242V)5000昼白色
33,800
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
61391174LEKD102716N-LS91901.38.1(100V) 8.0(200V) 8.3(242V)5000昼白色
30,800
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
61391183LEKD102716W-LD91901.38.1(100V) 8.0(200V) 8.3(242V)4000白色
33,800
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
61391199LEKD102716W-LS91901.38.1(100V) 8.0(200V) 8.3(242V)4000白色
30,800
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
61391208LEKD102716WW-LD91901.38.1(100V) 8.0(200V) 8.3(242V)3500温白色
33,800
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
61391217LEKD102716WW-LS91901.38.1(100V) 8.0(200V) 8.3(242V)3500温白色
30,800
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
61391226LEKD103715L2-LD91651.28.1(100V) 8.0(200V) 8.3(242V)2700電球色
32,700
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
61391235LEKD103715L2-LS91651.28.1(100V) 8.0(200V) 8.3(242V)2700電球色
29,700
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
61391244LEKD103715L-LD91651.28.1(100V) 8.0(200V) 8.3(242V)3000電球色
32,700
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
61391253LEKD103715N-LD91651.28.1(100V) 8.0(200V) 8.3(242V)5000昼白色
32,700
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
61391269LEKD103715W-LD91651.28.1(100V) 8.0(200V) 8.3(242V)4000白色
32,700
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
61391278LEKD103715WW-LD91651.28.1(100V) 8.0(200V) 8.3(242V)3500温白色
32,700
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
61391287LEKD103716L2-LD91901.38.1(100V) 8.0(200V) 8.3(242V)2700電球色
33,800
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
61391296LEKD103716L2-LS91901.38.1(100V) 8.0(200V) 8.3(242V)2700電球色
30,800
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
61391305LEKD103716L-LD91901.38.1(100V) 8.0(200V) 8.3(242V)3000電球色
33,800
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
61391314LEKD103716L-LS91901.38.1(100V) 8.0(200V) 8.3(242V)3000電球色
30,800
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
61391323LEKD103716N-LD91901.38.1(100V) 8.0(200V) 8.3(242V)5000昼白色
33,800
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
61391339LEKD103716N-LS91901.38.1(100V) 8.0(200V) 8.3(242V)5000昼白色
30,800
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
61391348LEKD103716W-LD91901.38.1(100V) 8.0(200V) 8.3(242V)4000白色
33,800
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
61391357LEKD103716W-LS91901.38.1(100V) 8.0(200V) 8.3(242V)4000白色
30,800
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
61391366LEKD103716WW-LD91901.38.1(100V) 8.0(200V) 8.3(242V)3500温白色
33,800
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
61391375LEKD103716WW-LS91901.38.1(100V) 8.0(200V) 8.3(242V)3500温白色
30,800
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
61391384LEKD152715L2-LD91651.28.1(100V) 8.0(200V) 8.3(242V)2700電球色
39,100
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
61391393LEKD152715L2-LS91651.28.1(100V) 8.0(200V) 8.3(242V)2700電球色
36,100
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
61391409LEKD152715L-LD91651.210.8(100V) 10.6(200V) 10.8(242V)3000電球色
39,100
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
61391418LEKD152715L-LS91651.210.8(100V) 10.6(200V) 10.8(242V)3000電球色
36,100
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
61391427LEKD152715N-LD91651.210.8(100V) 10.6(200V) 10.8(242V)5000昼白色
39,100
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
61391436LEKD152715N-LS91651.210.8(100V) 10.6(200V) 10.8(242V)5000昼白色
36,100
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
61391445LEKD152715W-LD91651.210.8(100V) 10.6(200V) 10.8(242V)4000白色
39,100
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
61391454LEKD152715W-LS91651.210.8(100V) 10.6(200V) 10.8(242V)4000白色
36,100
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
61391463LEKD152715WW-LD91651.210.8(100V) 10.6(200V) 10.8(242V)3500温白色
39,100
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
61391479LEKD152715WW-LS91651.210.8(100V) 10.6(200V) 10.8(242V)3500温白色
36,100
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする