曜日別特売

一体形DL3500グレアレスΦ150

一体形DL3500グレアレスΦ150 - 東芝ライテック一体形DL3500グレアレスΦ150 - 東芝ライテック一体形DL3500グレアレスΦ150 - 東芝ライテック一体形DL3500グレアレスΦ150 - 東芝ライテック一体形DL3500グレアレスΦ150 - 東芝ライテック一体形DL3500グレアレスΦ150 - 東芝ライテック一体形DL3500グレアレスΦ150 - 東芝ライテック一体形DL3500グレアレスΦ150 - 東芝ライテック
材質本体:アルミダイカスト、 枠:鋼板、反射板:鋼板幅(mm)Φ169質量(kg)1.5周波数(Hz)50/60消費電力(W)28.5(100V) 28.2(200V) 28.5(242V)定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)仕上枠:バージンホワイト、反射板:銀色鏡面保護等級IP20遮光度30°入力電流(mA)287(100V) 149(200V) 130(242V)埋め込み寸法(mm)Φ150配光角度(°)55グリーン購入法適合演色指数(Ra)83配光タイプ中角内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61399434LEKD35353LV-LD93000電球色129.8(100V) 131.2(200V) 129.8(242V)3700
52,800
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
61399443LEKD35353N2V-LD95000昼白色133.3(100V) 134.7(200V) 133.3(242V)3800
52,800
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
61399459LEKD35353WV-LD94000白色133.3(100V) 134.7(200V) 133.3(242V)3800
52,800
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
61399468LEKD35353WWV-LD93500温白色129.8(100V) 131.2(200V) 129.8(242V)3700
52,800
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする