曜日別特売

一体形DL3500一般形銀色

一体形DL3500一般形銀色 - 東芝ライテック一体形DL3500一般形銀色 - 東芝ライテック一体形DL3500一般形銀色 - 東芝ライテック一体形DL3500一般形銀色 - 東芝ライテック一体形DL3500一般形銀色 - 東芝ライテック一体形DL3500一般形銀色 - 東芝ライテック一体形DL3500一般形銀色 - 東芝ライテック一体形DL3500一般形銀色 - 東芝ライテック
グリーン購入法適合定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)消費電力(W)28.5(100V) 28.2(200V) 28.5(242V)入力電流(mA)287(100V) 149(200V) 130(242V)保護等級IP20遮光度15°周波数(Hz)50/60演色指数(Ra)83内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
埋め込み寸法(mm)
質量(kg)
光束(Lm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
配光タイプ
配光角度(°)
材質
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61399477LEKD35051LV-LD9Φ169Φ1501.43700129.8(100V) 131.2(200V) 129.8(242V)広角75本体:アルミダイカスト、 枠:鋼板、反射板:アルミ枠:バージンホワイト、反射板:銀色梨地
50,400
取扱い終了
返品不可
61399486LEKD35051N2-LD9Φ169Φ1501.43900136.8(100V) 138.2(200V) 136.8(242V)広角75本体:アルミダイカスト、 枠:鋼板、反射板:アルミ枠:バージンホワイト、反射板:銀色梨地
50,400
取扱い終了
返品不可
61399495LEKD35051N2V-LD9Φ169Φ1501.43900136.8(100V) 138.2(200V) 136.8(242V)広角75本体:アルミダイカスト、 枠:鋼板、反射板:アルミ枠:バージンホワイト、反射板:銀色梨地
50,400
取扱い終了
返品不可
61399504LEKD35051WV-LD9Φ169Φ1501.43900136.8(100V) 138.2(200V) 136.8(242V)広角75本体:アルミダイカスト、 枠:鋼板、反射板:アルミ枠:バージンホワイト、反射板:銀色梨地
50,400
取扱い終了
返品不可
61399513LEKD35051WWV-LD9Φ169Φ1501.43800133.3(100V) 134.7(200V) 133.3(242V)広角75本体:アルミダイカスト、 枠:鋼板、反射板:アルミ枠:バージンホワイト、反射板:銀色梨地
50,400
取扱い終了
返品不可
61399529LEKD35053LV-LD9Φ169Φ1501.43700129.8(100V) 131.2(200V) 129.8(242V)中角55本体:アルミダイカスト、 枠:鋼板、反射板:アルミ枠:バージンホワイト、反射板:銀色梨地
50,400
取扱い終了
返品不可
61399538LEKD35053N2V-LD9Φ169Φ1501.43800133.3(100V) 134.7(200V) 133.3(242V)中角55本体:アルミダイカスト、 枠:鋼板、反射板:アルミ枠:バージンホワイト、反射板:銀色梨地
50,400
取扱い終了
返品不可
61399547LEKD35053WV-LD9Φ169Φ1501.43800133.3(100V) 134.7(200V) 133.3(242V)中角55本体:アルミダイカスト、 枠:鋼板、反射板:アルミ枠:バージンホワイト、反射板:銀色梨地
50,400
取扱い終了
返品不可
61399556LEKD35053WWV-LD9Φ169Φ1501.43700129.8(100V) 131.2(200V) 129.8(242V)中角55本体:アルミダイカスト、 枠:鋼板、反射板:アルミ枠:バージンホワイト、反射板:銀色梨地
50,400
取扱い終了
返品不可
61399565LEKD35071LV-LD9Φ220Φ2001.73700129.8(100V) 131.2(200V) 129.8(242V)広角75本体:アルミダイカスト、 枠:鋼板、反射板:アルミ枠:バージンホワイト、反射板:銀色梨地
51,500
取扱い終了
返品不可
61399574LEKD35071N2V-LD9Φ220Φ2001.73800133.3(100V) 134.7(200V) 133.3(242V)広角75本体:アルミダイカスト、 枠:鋼板、反射板:鋼板枠:バージンホワイト、反射板:銀色鏡面
51,500
取扱い終了
返品不可
61399583LEKD35071WV-LD9Φ220Φ2001.73800133.3(100V) 134.7(200V) 133.3(242V)広角75本体:アルミダイカスト、 枠:鋼板、反射板:鋼板枠:バージンホワイト、反射板:銀色鏡面
51,500
取扱い終了
返品不可
61399599LEKD35071WWV-LD9Φ220Φ2001.73700129.8(100V) 131.2(200V) 129.8(242V)広角75本体:アルミダイカスト、 枠:鋼板、反射板:鋼板枠:バージンホワイト、反射板:銀色鏡面
51,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする