曜日別特売

一体形DL3500軒下用

一体形DL3500軒下用 - 東芝ライテック一体形DL3500軒下用 - 東芝ライテック一体形DL3500軒下用 - 東芝ライテック一体形DL3500軒下用 - 東芝ライテック一体形DL3500軒下用 - 東芝ライテック一体形DL3500軒下用 - 東芝ライテック一体形DL3500軒下用 - 東芝ライテック一体形DL3500軒下用 - 東芝ライテック
グリーン購入法適合定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)消費電力(W)28.5(100V) 28.2(200V) 28.5(242V)入力電流(mA)287(100V) 149(200V) 130(242V)保護等級IP23周波数(Hz)50/60材質本体:アルミダイカスト、 枠:鋼板、反射板:アルミ仕上枠:バージンホワイト、反射板:銀色梨地演色指数(Ra)83内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
埋め込み寸法(mm)
質量(kg)
光束(Lm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
配光タイプ
配光角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61399723LEKD35951N2-LD9Φ165Φ1501.73700129.8(100V) 131.2(200V) 129.8(242V)中角55
60,100
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
61399739LEKD35951W-LD9Φ165Φ1501.73700129.8(100V) 131.2(200V) 129.8(242V)広角75
60,100
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
61399748LEKD35951WW-LD9Φ165Φ1501.73700129.8(100V) 131.2(200V) 129.8(242V)広角75
60,100
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
61399757LEKD35971L-LD9Φ220Φ2001.83500122.8(100V) 124.1(200V) 122.8(242V)広角75
61,400
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
61399766LEKD35971N2-LD9Φ220Φ2001.83600126.3(100V) 127.6(200V) 126.3(242V)広角75
61,400
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
61399775LEKD35971W-LD9Φ220Φ2001.83600126.3(100V) 127.6(200V) 126.3(242V)広角75
61,400
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
61399784LEKD35971WW-LD9Φ220Φ2001.83500122.8(100V) 124.1(200V) 122.8(242V)広角75
61,400
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
61399793LEKD60971N2-LD9Φ220Φ2001.85300115.7(100V) 117.7(200V) 117.7(242V)広角75
79,800
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
61399714LEKD35951L-LD9Φ165Φ1501.73600126.3(100V) 127.6(200V) 126.3(242V)広角75
60,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
61399714LEKD35951L-LD957130651LEKD35951ML-LD9画像準備中一体形DL3500軒下用Φ150東芝ライテック1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする