曜日別特売

一体形DL6000グレアレスΦ150

一体形DL6000グレアレスΦ150 - 東芝ライテック一体形DL6000グレアレスΦ150 - 東芝ライテック一体形DL6000グレアレスΦ150 - 東芝ライテック一体形DL6000グレアレスΦ150 - 東芝ライテック一体形DL6000グレアレスΦ150 - 東芝ライテック一体形DL6000グレアレスΦ150 - 東芝ライテック一体形DL6000グレアレスΦ150 - 東芝ライテック一体形DL6000グレアレスΦ150 - 東芝ライテック
材質本体:アルミダイカスト、 枠:鋼板、反射板:アルミ幅(mm)Φ169質量(kg)1.5周波数(Hz)50/60消費電力(W)45.8(100V) 45.0(200V) 45.0(242V)定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)仕上枠:バージンホワイト、反射板:銀色鏡面保護等級IP20遮光度30°入力電流(mA)459(100V) 233(200V) 199(242V)埋め込み寸法(mm)Φ150配光角度(°)55グリーン購入法適合演色指数(Ra)83配光タイプ中角内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61399897LEKD60353LV-LD93000電球色117.9(100V) 120(200V) 120(242V)5400
71,200
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
61399906LEKD60353N2V-LD95000昼白色124.4(100V) 126.6(200V) 126.6(242V)5700
71,200
31,980
35,178(税込)
88日以内出荷
返品不可
61399915LEKD60353WV-LD94000白色124.4(100V) 126.6(200V) 126.6(242V)5700
71,200
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
61399924LEKD60353WWV-LD93500温白色122.2(100V) 124.4(200V) 124.4(242V)5600
71,200
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする