一体形DL6000白色深形Φ150

一体形DL6000白色深形Φ150 - 東芝ライテック
グリーン購入法適合定格電圧(V)100~242幅(mm)Φ169埋め込み寸法(mm)Φ150質量(kg)1.5定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)消費電力(W)45.8(100V) 45.0(200V) 45.0(242V)入力電流(mA)459(100V) 233(200V) 199(242V)保護等級IP20配光タイプ広角遮光度30°配光角度(°)75周波数(Hz)50/60演色指数(Ra)83内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光束(Lm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
材質
仕上
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61400247LEKD60351L-LD95300115.7(100V) 117.7(200V) 117.7(242V)本体:アルミダイカスト、 枠:鋼板、反射板:アルミ枠:バージンホワイト、反射板:バージンホワイト3000
71,200
取扱い終了
返品不可
61400256LEKD60351N2-LD95500120(100V) 122.2(200V) 122.2(242V)本体:アルミダイカスト、 枠:鋼板、反射板:アルミ枠:バージンホワイト、反射板:バージンホワイト5000
71,200
取扱い終了
返品不可
61400265LEKD60351W-LD95500120(100V) 122.2(200V) 122.2(242V)本体:アルミダイカスト、 枠:鋼板、反射板:アルミ枠:バージンホワイト、反射板:バージンホワイト4000
71,200
取扱い終了
返品不可
61400274LEKD60351WW-LD95400117.9(100V) 120(200V) 120(242V)本体:アルミダイカスト、 枠:鋼板、反射板:鋼板枠:バージンホワイト、反射板:銀色鏡面3500
71,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする