曜日別特売

一体形DL7500一般形

一体形DL7500一般形 - 東芝ライテック一体形DL7500一般形 - 東芝ライテック一体形DL7500一般形 - 東芝ライテック一体形DL7500一般形 - 東芝ライテック一体形DL7500一般形 - 東芝ライテック一体形DL7500一般形 - 東芝ライテック一体形DL7500一般形 - 東芝ライテック一体形DL7500一般形 - 東芝ライテック
周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)保護等級IP20グリーン購入法適合内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
色温度(K)
光源色
埋め込み寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61400299LEDD-75011FW-LD9Φ1691.94000白色Φ150
80,500
取扱い終了
返品不可
61400308LEDD-75011FWW-LD9Φ1691.93500温白色Φ150
80,500
取扱い終了
返品不可
61400317LEDD-75021FN-LD9Φ2203.35000昼白色Φ200
81,600
取扱い終了
返品不可
61400326LEDD-75021FW-LD9Φ2203.34000白色Φ200
81,600
取扱い終了
返品不可
61400335LEDD-75021FWW-LD9Φ2203.33500温白色Φ200
81,600
取扱い終了
返品不可
61400344LEDD-75031FN-LD9Φ2703.55000昼白色Φ250
82,900
取扱い終了
返品不可
61400353LEDD-75031FW-LD9Φ2703.54000白色Φ250
82,900
取扱い終了
返品不可
61400369LEDD-75031FWW-LD9Φ2703.53500温白色Φ250
82,900
取扱い終了
返品不可
61400283LEDD-75011FN-LD9Φ1691.95000昼白色Φ150
80,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする