東芝ライテック
一体形DL9000一般形
グリーン購入法
適合
定格電圧(V)
100~242
定格寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
保護等級
IP20
周波数(Hz)
50/60
内容量
1個
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
埋め込み寸法(mm)
質量(kg)
色温度(K)
光源色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61400378
LEDD-95011FL-LD9
Φ169
Φ150
1.9
3000
電球色
¥
106,900
取扱い終了
返品不可
61400387
LEDD-95011FN2-LD9
Φ169
Φ150
1.9
5000
昼白色
¥
106,900
取扱い終了
返品不可
61400396
LEDD-95011FN-LD9
Φ169
Φ150
1.9
5000
昼白色
¥
106,900
取扱い終了
返品不可
61400405
LEDD-95011FW-LD9
Φ169
Φ150
1.9
4000
白色
¥
106,900
取扱い終了
返品不可
61400414
LEDD-95011FWW-LD9
Φ169
Φ150
1.9
3500
温白色
¥
106,900
取扱い終了
返品不可
61400423
LEDD-95013FN-LD9
Φ169
Φ150
1.9
5000
昼白色
¥
106,900
取扱い終了
返品不可
61400439
LEDD-95013FW-LD9
Φ169
Φ150
1.9
4000
白色
¥
106,900
取扱い終了
返品不可
61400448
LEDD-95013FWW-LD9
Φ169
Φ150
1.9
3500
温白色
¥
106,900
取扱い終了
返品不可
61400457
LEDD-95021FN-LD9
Φ220
Φ200
3.3
5000
昼白色
¥
108,200
取扱い終了
返品不可
61400466
LEDD-95021FW-LD9
Φ220
Φ200
3.3
4000
白色
¥
108,200
取扱い終了
返品不可
61400475
LEDD-95021FWW-LD9
Φ220
Φ200
3.3
3500
温白色
¥
108,200
取扱い終了
返品不可
61400484
LEDD-95031FN-LD9
Φ270
Φ250
3.5
5000
昼白色
¥
108,700
取扱い終了
返品不可
61400493
LEDD-95031FW-LD9
Φ270
Φ250
3.5
4000
白色
¥
108,700
取扱い終了
返品不可
61400509
LEDD-95031FWW-LD9
Φ270
Φ250
3.5
3500
温白色
¥
108,700
取扱い終了
返品不可
61400518
LEDD-95033FN-LD9
Φ270
Φ250
3.5
5000
昼白色
¥
108,700
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください