曜日別特売

直管ランプシステム本体

直管ランプシステム本体 - 東芝ライテック直管ランプシステム本体 - 東芝ライテック直管ランプシステム本体 - 東芝ライテック直管ランプシステム本体 - 東芝ライテック直管ランプシステム本体 - 東芝ライテック直管ランプシステム本体 - 東芝ライテック直管ランプシステム本体 - 東芝ライテック直管ランプシステム本体 - 東芝ライテック
平均演色評価数(Ra)83周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242内容量1個
全14種類を絞り込む
材質
14種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
埋め込み寸法(mm)
質量(kg)
調光方式
調光範囲
定格寿命(時間)
付加機能
材質
仕上
適合
光色
相関色温度(K)
消費電力(W)
入力電流(mA)
保護等級
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61401157LER-41478K-LD92141903.6PWM制御約20%~100%40000(光束維持率90%)SL端子台/送り端子台付、調光タイプ本体:溶融亜鉛メッキ鋼板、反射板:鋼板反射板:白コントルクス:DF-70170-PD(別売)、連結金具:C-116(別売)-----
31,900
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
61401166LER-41478K-LS92141903.6PWM制御-40000(光束維持率90%)SL端子台/送り端子台付本体:溶融亜鉛メッキ鋼板、反射板:鋼板反射板:白連結金具:C-116(別売)-----
27,700
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
61401175LER-42478K-LD93243004.5PWM制御約20%~100%40000(光束維持率90%)SL端子台/送り端子台付、調光タイプ本体:溶融亜鉛メッキ鋼板、反射板:鋼板反射板:白コントルクス:DF-70170-PD(別売)、連結金具:C-116(別売)-----
33,200
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
61401184LER-42478K-LS93243004.5PWM制御-40000(光束維持率90%)SL端子台/送り端子台付本体:溶融亜鉛メッキ鋼板、反射板:鋼板反射板:白連結金具:C-116(別売)-----
29,100
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
61401193LET-41107NK-LD9150-2PWM制御約20%~100%40000(光束維持率90%)SL端子台/送り端子台付、調光タイプ本体:鋼板、反射笠:鋼板本体:鋼板、反射笠:白 高反射ガード:FBG-42000、コントルクス:DF-70170-PD(別売)、連結金具:C-79直付専用(別売)-----
18,600
8,998
9,898(税込)
92日以内出荷
61401209LET-42107NK-LD9150-2.4PWM制御約20%~100%40000(光束維持率90%)SL端子台/送り端子台付、調光タイプ本体:鋼板、反射笠:鋼板本体:鋼板、反射笠:白 高反射ガード:FBG-42000、コントルクス:DF-70170-PD(別売)、連結金具:C-79直付専用(別売)-----
20,100
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
61401236LMT-21103K-LS9130-0.6--40000(光束維持率70%)SL端子台/送り端子台付本体:鋼板、反射笠:鋼板本体:鋼板、反射笠:白 高反射ガード:FBG-21000昼白色500010.0(100V) 10.0(200V) 10.0(242V)105(100V) 53(200V) 44(242V)-
7,100
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
61401263LMT-21185K-LS9173-2--40000(光束維持率70%)-本体:鋼板、反射板:鋼板本体:白、反射笠:白ガード:FBG-22000/FBG-22000S昼白色500010.0(100V) 10.0(200V) 10.0(242V)105(100V) 53(200V) 44(242V)IP23
14,000
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
61401279LMT-21186K-LS973-2--40000(光束維持率70%)-本体:鋼板、反射笠:鋼板本体:白、反射笠:白ガード:FBG-21000/FBG-21000S昼白色500010.0(100V) 10.0(200V) 10.0(242V)105(100V) 53(200V) 44(242V)IP23
16,300
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
61401218LMT-21084K-LS976-0.9--40000(光束維持率70%)-本体:高耐食フェライト系ステンレス、反射板:高耐食フェライト系ステンレス本体:クリア塗装、反射笠:クリア塗装ガード:FBG-21000S昼白色500010.0(100V) 10.0(200V) 10.0(242V)105(100V) 53(200V) 44(242V)IP23
29,200
取扱い終了
61401227LMT-21085K-LS978-1--40000(光束維持率70%)-本体:鋼板、反射板:鋼板本体:白、反射笠:白ガード:FBG-21000/FBG-21000S昼白色500010.0(100V) 10.0(200V) 10.0(242V)105(100V) 53(200V) 44(242V)IP23
13,400
取扱い終了
61401245LMT-21113K-LS951-0.6--40000(光束維持率70%)SL端子台/送り端子台付本体:鋼板、反射笠:鋼板本体:鋼板、反射笠:白 高反射ガード:FBG-21000昼白色500010.0(100V) 10.0(200V) 10.0(242V)105(100V) 53(200V) 44(242V)-
9,400
取扱い終了
61401254LMT-21184K-LS9170-1.5--40000(光束維持率70%)-本体:高耐食フェライト系ステンレス、反射板:高耐食フェライト系ステンレス本体:クリア塗装、反射笠:クリア塗装ガード:FBG-21000S昼白色500010.0(100V) 10.0(200V) 10.0(242V)105(100V) 53(200V) 44(242V)IP23
32,900
取扱い終了
61401288LMT-21194K-LS977-1.5--40000(光束維持率70%)-本体:高耐食フェライト系ステンレス、反射板:高耐食フェライト系ステンレス本体:クリア塗装、反射笠:クリア塗装ガード:FBG-22000S昼白色500010.0(100V) 10.0(200V) 10.0(242V)105(100V) 53(200V) 44(242V)IP23
34,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする