小型微量遠心機

小型微量遠心機 - トミー精工小型微量遠心機 - トミー精工

2つのローターを標準装備。持ち運び自在な「Multi Spin」

付属品専用ACアダプター、交換用プラグ回転数(min-1[r.p.m])(定常)MA-1:6000(±20%)、PA-1:6200(±20%)電源専用ACアダプター/入力 : 単相AC100~240V(50/60Hz)/0.6A、または単3形アルカリ乾電池×4本本体質量(g)600(ローター及び電池含まず)ローター名称MA-1/PA-1 ロータースペック(ローター 2種類付属)安全装置リッドオープン連動ブレーキ、過電流ヒューズ、モーター過電流検出電源コード(m)1.5使用チューブMA-1:1.5(2)mLマイクロチューブ×8本、PA-1:PCR8連チューブ(0.2mL×8本)×2列本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×163×113遠心加速度MA-1:1260~2840G(1.5mL)、1310~2960G(2mL)、PA-1:最大1200~2690G、最小810~1820Gタイマー6分間固定プラグ形状2P医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:07B2X00007000021RoHS指令(10物質対応)対応医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61401839Multi Spin
49,000
41,980
46,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

診察・検査器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする