滅菌バッグ

滅菌バッグ - トミー精工滅菌バッグ - トミー精工
用途滅菌内容量1箱(100枚)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
寸法(幅W×高さH)(mm)
厚さ(μm)
耐熱温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61401979DAB-40MES-215・LBS-245405×66045132
13,000
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61401988DAB-60LES-315・LBS-325・SX/LSX-300・SX/LSX-500・SX/LSX-700・BSX-500610×81045132
17,000
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61401997DAB-321SX/LSX-500・SX/LSX-300・BSX-500・ES-315・LBS-325550×75040140
32,000
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61402006DAB-700SX/LSX-700600×80040140
42,000
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
離島数量1につき¥2,500/税込¥2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

滅菌/消毒機器用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする