ステンレスカゴ

ステンレスカゴ - トミー精工

オートクレーブに使用できるステンレス製のカゴです。

用途滅菌材質ステンレス形状丸型内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
内径(Φmm)
適合機種
収納数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61402067ACA-215B376224ES-215/LBS-2451個
27,000
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61402076ACA-240B181224ES-215/LBS-2452個
18,000
17,980
19,778(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年3月27日
61402085ACA-315B181300ES-315/LBS-325/SX-300/LSX-300/SX-500/LSX-500/BSX-500/SDL-320/SDL-3213個(SX-300/LSX-300は2個)
28,000
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61402103ACA-700B181345SX-700/LSX-7003個
34,000
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61402128ACA-1000B233415FLS-10002個
38,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
61402094ACA-316B280300ES-315/LBS-325/SX-300/LSX-300/SX-500/LSX-500/BSX-500/SDL-320/SDL-3212個(SX-300/LSX-300は1個)
40,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
61402119ACA-701B277345SX-700/LSX-7002個
44,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
61402128ACA-1000B68837818132529043ACA-1000B ACA-1100B トミー精工 68837818ACA-1100Bトミー精工1個
37,980
欠品中
税込41,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする