曜日別特売

ドローン飛行中 サインボード

ドローン飛行中 サインボード - セキドドローン飛行中 サインボード - セキドドローン飛行中 サインボード - セキド
(1件のレビュー)

ドローン飛行中である事を警告する専用サインボードです。
ドローンマークを強調したデザインにより、周囲へ強く注意を喚起します。
設置の利便性を重視し、軽量素材のポリプロピレンを採用。
どなたでも簡単に持ち運びできます。 折りたたみ時の厚みは3cmですので、複数枚を所持しての移動も容易です。狭い場所への収納も便利です。
騒音の大きな環境化でも視覚情報としての注意喚起に大いに期待できます。
前後にイラストが印刷されていて、向きを変えてご利用できます。

用途安全対策に材質ポリプロピレン寸法(mm)(開脚時)585 × 300 × 340/(閉脚時)610 × 300 × 30質量(g)600取付方式地面設置表示内容イラスト内容量1個
注意
※本製品は仕様上、印刷擦れや細かな傷などがございます。また、化粧箱や袋などの個包装はございません。あらかじめご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61213706S190410010
2,500
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-12
用途: ドローンの撮影に使います
Studio Tronco 本多 幹祐サービス業

わかりやすい色だがトイレ掃除によく使われるのものなので、そこが問題。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フロアサインスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする