ポリプロピレン高級不織布ウエス

ポリプロピレン高級不織布ウエス - ギガ・セレクション
(1件のレビュー)

ホコリや繊維が付着しにくい。柔らかく、あらゆる形状のふきとりに最適!オイルや水などの汚れが吸着できます。溶剤、薬品を散布させて使用できる。強度や耐久性に優れており、破れにくい。

材質ポリプロピレン幅(mm)300厚さ(mm)0.5質量(kg)2.8長さ(m)108シートサイズ(mm)300×360内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61445284GS30108
6,000
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61445284
2025-07-31
用途: 車の塗装
建設業・工事業

脱脂作業に使っています。汚れや研磨ででた粉塵などを取るのに重宝しています。耐溶剤性もあり使いやすく、裏表使えるのでコスパが良いかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする