エスクード メッシュチェア リング肘付 ブラックシェル ナイロンキャスター ハンガー付

エスクード メッシュチェア リング肘付 ブラックシェル ナイロンキャスター ハンガー付 - オカムラ(岡村製作所)

基本性能を向上させたワンランク上のスタンダードモデル。
ワーカーの疲れを癒し、能力を発揮させる。
このオフィスシーティングの基本性能を最大限にまで向上させた「エスクード」。
エルゴノミクスの視点から、背もたれ、座面、リクライニングに、快適性を高める数々の機能を搭載。
さりげなく個性を主張する、すっきりとしたデザインも大きな魅力です。

材質背フレーム/樹脂成型品(PA-GF) 座シェル/樹脂成型品(PP) 脚/樹脂成型品 ハンガー/樹脂成型品(PA) ランバーサポート/樹脂成型品(PA) デザインアーム/樹脂成型品(PP) アジャストアーム/樹脂成型品 肘パッド/熱可塑性ポリウレタンタイプ固定肘種類オフィスチェアキャスターあり材質(キャスター)ナイロン肘掛あり使用キャスターナイロン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)615W541D1020Hフレーム色ブラック足外径(Φmm)667材質(脚)樹脂色(本体)ブラック内容量1脚
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(張地)
全高(mm)
座面高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61216156C448ZR FHB1ブラック1020422~514
121,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61216165C448ZR FHB3ホワイト1020422~514
121,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61216174C448ZR FHB4ダークブルー1020422~514
121,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61216183C448ZR FHB5ターコイズブルー1020422~514
121,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61216199C448ZR FHB6イエローグリーン1020422~514
121,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61216208C448ZR FHB7アプリコット1020422~514
121,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61216217C448ZR FHB8レッド1020422~514
121,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61216226C448ZR FHB9グレー1020422~514
121,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ESCUDO[エスクード]操作説明・使用説明
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする