曜日別特売

ポリママルチテープ

ポリママルチテープ - 信越ポリマーポリママルチテープ - 信越ポリマーポリママルチテープ - 信越ポリマーポリママルチテープ - 信越ポリマーポリママルチテープ - 信越ポリマーポリママルチテープ - 信越ポリマー

柔らかいシリコーン素材の為、従来の製品より力を掛けずに巻き付ける事が出来ます。テープの色は半透明です。引っ張って巻き付ける事でシリコーン素材同士が融着し、一体化するテープです。粘着剤、可塑剤は使用していないので、剥がしてもベタベタせず跡残りもありません。耐候性に優れるシリコーン素材の為、持続して性能を発揮する事が出来ます。

用途パイプの漏水部の止水補修サビ止め絶縁被覆結束滑り止め紫外線保護材質シリコーンゴム形状山型半透明、剥離フィルム:透明伸び(%)600材質(テープ)シリコーンゴム内容量1個
注意
※一般工業用途以外には使用しないで下さい。
※製品はお子様の手の届かない場所で、直射日光を避け常温で保管して下さい。
※テープ表面にはほこりや汚れが付かないようにご使用、保管して下さい。
※ポリママルチテープは刃物等の鋭利なもので簡単に切れますので、注意して下さい。
※剥離フィルムは、剥がして巻き付けて下さい。
※製品を取り扱った後は手を洗って下さい。
※一時的な応急処置として使用して下さい。
※ガソリン、灯油、シンナー、トルエン等の油性液体や有機溶剤は使用しないで下さい。
※止水用途以外には使用しないで下さい。
※廃棄の際は各自治体の指導に従って下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ長さ(m)
テープ幅(mm)
耐熱温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61218773PM-25W-2M225-50~200
2,500
2,498
2,748(税込)
当日出荷
61218789PM-25W-5M525-50~200
5,900
5,898
6,488(税込)
当日出荷
61218798PM-50W-5M550-50~200
13,800
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水廻り工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする