エスクード メッシュ ローバック 可動肘 グレーシェル ウレタンキャスター ハンガー付

エスクード メッシュ ローバック 可動肘 グレーシェル ウレタンキャスター ハンガー付 - オカムラ(岡村製作所)

基本性能を向上させたワンランク上のスタンダードモデル。
ワーカーの疲れを癒し、能力を発揮させる。
このオフィスシーティングの基本性能を最大限にまで向上させた「エスクード」。
エルゴノミクスの視点から、背もたれ、座面、リクライニングに、快適性を高める数々の機能を搭載。
さりげなく個性を主張する、すっきりとしたデザインも大きな魅力です。

材質(背フレーム)樹脂成型品(PA-GF)/(座シェル)樹脂成型品(PP)/(脚)樹脂成型品/(ハンガー)樹脂成型品(PA)/(ランバーサポート)樹脂成型品(PA)/(デザインアーム)樹脂成型品(PP)/(アジャストアーム)樹脂成型品/(肘パッド)熱可塑性ポリウレタン種類オフィスチェアキャスターあり材質(キャスター)ウレタン肘掛可動肘使用キャスターウレタン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)613×591×1112フレーム色グレー足外径(Φmm)667材質(脚)樹脂色(本体)グレー内容量1脚
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(張地)
全高(mm)
座面高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61221643C492CR FHB1ブラック1112422~514
122,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61221659C492CR FHB3ホワイト1112422~514
122,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61221668C492CR FHB4ダークブルー1112422~514
122,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61221677C492CR FHB5ターコイズブルー1112422~514
122,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61221686C492CR FHB6イエローグリーン1112422~514
122,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61221695C492CR FHB7アプリコット1112422~514
122,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61221704C492CR FHB8レッド1112422~514
122,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61221713C492CR FHB9グレー1112422~514
122,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ESCUDO[エスクード]操作説明・使用説明
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする