曜日別特売

抗ウイルス銅製ボールペン Cure29

抗ウイルス銅製ボールペン Cure29 - penac抗ウイルス銅製ボールペン Cure29 - penac抗ウイルス銅製ボールペン Cure29 - penac抗ウイルス銅製ボールペン Cure29 - penac抗ウイルス銅製ボールペン Cure29 - penac抗ウイルス銅製ボールペン Cure29 - penac抗ウイルス銅製ボールペン Cure29 - penac抗ウイルス銅製ボールペン Cure29 - penac

銅の変色を抑えた世界初の抗ウイルス銅製ペンです。銅の強い抗ウイルス性をもちつつ、高級感を兼ね備えたシャンパンゴールド。あえてシンプルにすることで、どのような場面にも相応しいデザインに仕上げました。抗菌・抗ウイルス効果のある銅製品であることを認める「Cu STAR]マーク認定商品。

軸径(Φmm)10全長(mm)140質量(g)30方式ノック式インク色ボール径(Φmm)0.7色(本体)シャンパンゴールド入数(本)1繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61227365BP-0307-GD
オープン
1,000
1,100(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする