ミツヤ
ゼムクリップ 大 2000本
こんなお得な商品も!
ゼムクリップ
モノタロウ
¥
399
~
税込
¥
439
~
(47)
大型収納ケースに入った超増量タイプ。使い終わったらハガキ収納ケースになります。約2,000本入り。
材質
硬鉄線
全長(mm)
29
色
シルバー(ニッケルメッキ)
サイズ
大
包装
収納便利なPP強化ケース
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1箱(2000本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61227399
BX5-60-1
¥
2,100
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください