ミツヤ
キーリング 100本
(1件のレビュー)
大切な鍵やキーホルダーの綴じ具として便利な螺旋形リング。
材質
鋼線
色
シルバー(ニッケルメッキ)
包装
紙箱入り
線径(mm)
2
繰り返し・詰め替え
対応
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
No.
内径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61227426
KR-2
1箱(100本)
2
26
¥
2,350
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
61227435
KR-5
1箱(100本)
5
16
¥
1,950
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
61227794
KR-1
1箱(100個)
1
32
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
61227828
KR-3
1箱(100個)
3
22
¥
2,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
61227837
KR-4
1箱(100個)
4
20
¥
2,050
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください