ミツヤ
二重画鋲足長 500本
二重画鋲ゴールド(真鍮色)の足長全長11ミリタイプ。
材質
圧延鋼板,鉄線
色
ゴールド(真鍮メッキ)
タイプ
平タイプ
頭径(Φmm)
11
包装
収納便利なPPケース
針長(mm)
11
内容量
1箱(500本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61227724
NL-500
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください