ミツヤ
カラーマグネット 30青80個
大型収納ケースに入った超増量タイプ。使い終わったらハガキ収納ケースになります。約80本入り。
材質
再生PS樹脂40%,マグネット
色
青
直径(Φmm)
成型部:30
包装
収納便利なPP強化ケース
磁石寸法(mm)
Φ19
内容量
1箱(80個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61227819
BX5-51-BU
¥
2,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください