曜日別特売

フルーエント 肘なし 背メッシュ ローバック ブラックボディ ハンガー無 ランバー無 ゴムキャスター

フルーエント 肘なし 背メッシュ ローバック ブラックボディ ハンガー無 ランバー無 ゴムキャスター - オカムラ(岡村製作所)フルーエント 肘なし 背メッシュ ローバック ブラックボディ ハンガー無 ランバー無 ゴムキャスター - オカムラ(岡村製作所)フルーエント 肘なし 背メッシュ ローバック ブラックボディ ハンガー無 ランバー無 ゴムキャスター - オカムラ(岡村製作所)フルーエント 肘なし 背メッシュ ローバック ブラックボディ ハンガー無 ランバー無 ゴムキャスター - オカムラ(岡村製作所)フルーエント 肘なし 背メッシュ ローバック ブラックボディ ハンガー無 ランバー無 ゴムキャスター - オカムラ(岡村製作所)フルーエント 肘なし 背メッシュ ローバック ブラックボディ ハンガー無 ランバー無 ゴムキャスター - オカムラ(岡村製作所)フルーエント 肘なし 背メッシュ ローバック ブラックボディ ハンガー無 ランバー無 ゴムキャスター - オカムラ(岡村製作所)フルーエント 肘なし 背メッシュ ローバック ブラックボディ ハンガー無 ランバー無 ゴムキャスター - オカムラ(岡村製作所)

背はラウンドフィットバック構造として、奥行のある立体的な形状のフレームに、部位ごとにメッシュのテンションを変えて張ることで腰まわりのホールド感をアップ。まるで包み込まれるような座り心地が感じられます。座は異硬度クッション&ブリッジベンディングシェルとし、異硬度クッション硬さの異なる3種類のウレタンを一体で成型。前方は太ももを圧迫しない柔らかなクッション、後方にはしっかりホールドする硬めのクッションを採用しました。アンクルチルトリクライニング機構は、くるぶしを中心として、背もたれと連動して座面もスライドする、オカムラ独自のリクライニング機構で、安定感のある姿勢変化をサポートし。太ももにかかる負荷を低減。座面高さ調節は上下ストローク92mm可能。座面奥行き調節は前後ストローク40mm調整可能。アジャストアームやデザインアームを取り付けた状態でも、幅1000mmの片袖デスクや幅1400mmの両袖デスクにしっかりと収まるコンパクトサイズ。

仕様ハンガー無種類オフィスチェアキャスターあり材質(キャスター)ゴム肘掛なし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×551×884フレーム色ブラック足外径(Φmm)667材質(脚)樹脂色(本体)ブラック内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
全8種類を絞り込む
色(張地)
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色(張地)
全高(mm)
座面高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61228004CB31JR FKA1ブラック884422~514
76,700
55,980
61,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61228013CB31JR FKA2ミディアムグレー884422~514
76,700
55,980
61,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61228029CB31JR FKA3ライトグレー884422~514
76,700
55,980
61,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61228038CB31JR FKA6セージ884422~514
76,700
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61228047CB31JR FKA7ペールピンク884422~514
76,700
55,980
61,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61228056CB31JR FKA8オレンジレッド884422~514
76,700
55,980
61,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61228065CB31JR FKB3ミディアムブルー884422~514
76,700
55,980
61,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61228074CB31JR FKB5グリーン884422~514
76,700
55,980
61,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

Fluent[フルーエント]操作説明・使用説明
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする