曜日別特売

フルーエント 肘なし 背メッシュ ハイバック ブラックボディ ハンガー付 ランバー無 ナイロンキャスター

フルーエント 肘なし 背メッシュ ハイバック  ブラックボディ ハンガー付 ランバー無 ナイロンキャスター - オカムラ(岡村製作所)フルーエント 肘なし 背メッシュ ハイバック  ブラックボディ ハンガー付 ランバー無 ナイロンキャスター - オカムラ(岡村製作所)フルーエント 肘なし 背メッシュ ハイバック  ブラックボディ ハンガー付 ランバー無 ナイロンキャスター - オカムラ(岡村製作所)フルーエント 肘なし 背メッシュ ハイバック  ブラックボディ ハンガー付 ランバー無 ナイロンキャスター - オカムラ(岡村製作所)フルーエント 肘なし 背メッシュ ハイバック  ブラックボディ ハンガー付 ランバー無 ナイロンキャスター - オカムラ(岡村製作所)フルーエント 肘なし 背メッシュ ハイバック  ブラックボディ ハンガー付 ランバー無 ナイロンキャスター - オカムラ(岡村製作所)フルーエント 肘なし 背メッシュ ハイバック  ブラックボディ ハンガー付 ランバー無 ナイロンキャスター - オカムラ(岡村製作所)フルーエント 肘なし 背メッシュ ハイバック  ブラックボディ ハンガー付 ランバー無 ナイロンキャスター - オカムラ(岡村製作所)

背はラウンドフィットバック構造として、奥行のある立体的な形状のフレームに、部位ごとにメッシュのテンションを変えて張ることで腰まわりのホールド感をアップ。まるで包み込まれるような座り心地が感じられます。座は異硬度クッション&ブリッジベンディングシェルとし、異硬度クッション硬さの異なる3種類のウレタンを一体で成型。前方は太ももを圧迫しない柔らかなクッション、後方にはしっかりホールドする硬めのクッションを採用しました。アンクルチルトリクライニング機構は、くるぶしを中心として、背もたれと連動して座面もスライドする、オカムラ独自のリクライニング機構で、安定感のある姿勢変化をサポートし。太ももにかかる負荷を低減。座面高さ調節は上下ストローク92mm可能。座面奥行き調節は前後ストローク40mm調整可能。アジャストアームやデザインアームを取り付けた状態でも、幅1000mmの片袖デスクや幅1400mmの両袖デスクにしっかりと収まるコンパクトサイズ。

仕様ハンガー有種類オフィスチェアキャスターあり材質(キャスター)ナイロン肘掛なし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×628×942フレーム色ブラック足外径(Φmm)667材質(脚)樹脂色(本体)ブラック内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
全8種類を絞り込む
色(張地)
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色(張地)
全高(mm)
座面高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61229203CB36ZR FKA1ブラック942422~514
101,600
75,980
83,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61229219CB36ZR FKA2ミディアムグレー942422~514
101,600
75,980
83,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61229228CB36ZR FKA3ライトグレー942422~514
101,600
75,980
83,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61229237CB36ZR FKA6セージ942422~514
101,600
75,980
83,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61229246CB36ZR FKA7ペールピンク942422~514
101,600
75,980
83,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61229255CB36ZR FKA8オレンジレッド942422~514
101,600
72,980
80,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61229264CB36ZR FKB3ミディアムブルー942422~514
101,600
73,980
81,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61229273CB36ZR FKB5グリーン942422~514
101,600
75,980
83,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

Fluent[フルーエント]操作説明・使用説明
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする